230件中 201~230件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容吊し金(ステンレス3ミリ)、油止め栓、ロングノズル、ピタットゴム、ごっくん本体 危険物の類別非危険物
1セット
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ザーレン計量器
質量(g)557 危険物の類別非危険物
1個
65,980 税込72,578
12日以内出荷

お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月 付属品ガスジェネレーター エスコ品番EA991CT-11 容量(mL)60 使用温度範囲(℃)-20~55 構造防爆構造 接続ねじR1/4” 防塵防水性能IP68 危険物の類別非危険物
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

エスコ品番EA991CR-36 質量(kg)3.2 適合品番EA991CR-30、旧EA991CR-34 ホース長さ(m)【吸入】2(ストレーナー<60メッシュ>・ねじ止め継手付) ホース口径(Φmm)【吸入】20 危険物の類別非危険物
1個
43,400 税込47,740
翌日出荷

仕様ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手(吸入のみ) エスコ品番EA991CR-35B 適合本体EA991CR-30用 長さ(m)【吸入】2 口径(Φmm)20 危険物の類別非危険物
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

エスコ品番EA991CR-35A 適合本体EA991CR-31、-32 ホース長さ(m)各2 ホース口径(Φmm)【吸入】25、【吸出】20 危険物の類別非危険物
1個
52,900 税込58,190
翌日出荷

ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。
仕様SAE30まで 適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル エスコ品番EA990XL-3 材質アルミダイカスト 質量(kg)6 吐出量約20L/20回転 危険物の類別非危険物
1個
58,000 税込63,800
翌日出荷

エスコ品番EA990XC-4 材質ボディ・チューブ・ロッド:SUS304、ピストン・スポウト:PVDF 全長(mm)1330 質量(kg)2.4 吐出量(mL/ストローク)約355 危険物の類別非危険物
1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

目盛付。
エスコ品番EA990PS-2 材質ポリエチレン 寸法(mm)直径2×135 容量(mL)2 1目盛(mL)0.1 質量(g/個)2.3 危険物の類別非危険物
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

適合灯油、軽油、A重油(低粘度)(ガソリン不可)100mm2/S以下油温15℃でVG32程度 エスコ品番EA990KA-1 質量(kg)5.8 吐出量20L/72回転 ホース長さ(mm)1280 材質(羽根)PPS(樹脂) 危険物の類別非危険物
1個
14,600 税込16,060
当日出荷

3サイズのテーパーゴムアダプターで、軽自動車から乗用車のほとんどの車種に適用できます。 真空引きにより、クーラント液の充填作業時間を大幅に短縮。
危険物の類別非危険物
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

容量(cc)350 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。
用途一斗缶の台に 適合一斗缶(18リットル) トラスコ品番802-1373 材質SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×370×100 アズワン品番1-3837-02 危険物の類別非危険物
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ペール缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。
用途ペール缶の台に 適合ペール缶 トラスコ品番802-1374 材質SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×390×65 アズワン品番1-3837-01 危険物の類別非危険物
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

ペール缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
用途ペール缶の台に 適合ペール缶 トラスコ品番802-1371 材質SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×380 アズワン品番1-2823-01 危険物の類別非危険物
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

トラスコ品番802-1365 危険物の類別非危険物
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

トラスコ品番802-1369 危険物の類別非危険物
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

トラスコ品番802-1366 危険物の類別非危険物
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

トラスコ品番802-1367 危険物の類別非危険物
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

適合ラジタン(RT-S) 質量(g)151 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

適合ラジタン(RT-S) 質量(g)101 危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ご使用中のジョッキの先に取り付けて、先のゴムを手で押さえることで油の溢れ出しを押さえます。しかもエアーぬき付き。
危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

トラスコ品番383-3413 危険物の類別非危険物
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷

トラスコ品番545-5329 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

注文コード:42056508用部品
危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

注文コード:42056508用部品
危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

セット内容ごっくん本体、標準セット品 危険物の類別非危険物
1セット
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
用途油・水・洗剤、アルコール他 適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで 材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS 質量(g)約290 タイプ黄銅製1/2フルボア バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150 吐出口径(Φmm)15(1/2) 接続口径(Φmm)JISB型口金:50 使用缶ペール缶、一斗缶 危険物の類別非危険物
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)