注油機器 :「オイル 小分け」の検索結果
注油機器とは、グリスを機器に充填するために使用される機器。ギヤオイルやブレーキオイルなどのオイル類を充填するために利用され、用途にあわせてさまざまなものが販売されています。オイルジョッキでは容器から移し替えて給油しますが、サクションガンなどではポンプの力でオイル缶からオイルを吸い上げて直接給油が可能です。また、一部の製品では手動ではなく、コンプレッサーを用いて加圧することで給油が行えるものもあります。
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。
材質PP
寸法(高さH×幅W)(mm)113×110
質量(g)約86
適合ブレーキ油、クーラント液
タイプブレーキ油・クーラント液専用
危険物の類別非危険物
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。
使用温度範囲(℃)0~60
危険物の類別非危険物
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。
材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン
質量(g)290
外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5
幅W×全長(mm)55×130
使用可能液体アルコール、エタノールなど
使用缶一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
SUS1/2フルボアタイプ
SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等)
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。
色青
吐出口径41×32.5mm(外径)
質量(g)610
トラスコ品番437-2131
材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE
タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm
使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤
使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)
危険物の類別非危険物
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。
適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など
材質PP
質量(g)約86
タイプ加工油・潤滑液専用
寸法(高さH×幅W)(mm)113×110
危険物の類別非危険物
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
繰り返し使用でき、経済的です。
パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。
用途液体の小分け作業に。
材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン
質量(g)290
外径(Φmm)(缶吐出口)49×40
幅W×全長(mm)60×130
使用可能液体アルコール、エタノールなど
使用缶一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。
材質取付部:ステンレス(SUS303)バルブ:BS(NicrP)パッキン:NBR
質量(g)580
外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5
幅W×全長(mm)55×130
使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体
使用缶一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。
用途出光樹脂缶からの液体の小分けに。
トラスコ品番858-5872
材質PP樹脂
アズワン品番1-3832-11
危険物の類別非危険物
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
溶剤を除くほとんどの液体に対応
黄銅性1/2フルボアタイプ
ニッケルメッキクローム仕上げ
アルコール可
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です
用途口金Φ50用
寸法(幅W×高さH)(mm)55×150
質量(g)290
適合外径(Φmm)50専用
材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
危険物の類別非危険物
大型回転ツマミで使い易いです。
ツマミ操作は約90度以内でスムーズに出量の調整ができます。
吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。
肉厚仕様で強度を考慮しています。
用途ポリタンクからの小分けに
仕様ポリタンねじ径Φ50mm
トラスコ品番868-4316
セット内容エアー抜きキャップ
材質PP樹脂
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです
エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。
トラスコ品番137-2138
材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR
質量(kg)0.13
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等
アズワン品番64-8633-94
危険物の類別非危険物
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。
用途ドラム缶からの液体の小分け作業に
適合缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶
トラスコ品番802-1368
材質取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PP
色レッド
質量(g)915
外径×内径(Φmm)缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40)
外径(Φmm)缶吐出口:41×32.5
幅W×全長(mm)55×200
使用流体溶剤を除くほとんどの流体
危険物の類別非危険物
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。コックを付けたまま保管可能です。エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。
仕様エア抜きパイプ:あり
材質真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ
幅(mm)84
高さ(mm)277
奥行(mm)194
間口(mm)13
口径(Φmm)48.8
外径(Φmm)缶吐出口:48.8
レバー色オレンジ
適合流体低粘度オイル、洗剤、ワックス
口径(mm)取付:48.8
危険物の類別非危険物
パッキンNBR
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着液の液ダレがありません。繰り返し使用でき、経済的です。
種別PSタイプ
危険物の類別非危険物
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着液の液ダレがありません。レバーの色分けで液体の種類分けができます。繰り返し使用でき、経済的です。
寸法(Φmm)50
危険物の類別非危険物
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。ツマミの色分けで液体の種類分けができます。繰り返し使用でき、経済的です。
種別Pタイプ ブレーキ油仕様
寸法(Φmm)50
危険物の類別非危険物
『オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。