整備工具・収納 :「ダイオード 定電圧」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IEC61000-4-2、特殊レベル30kV。SMTトランジェントサプレッサ-EZJSシリーズ。パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。フローはんだ付け不要IEC61000-4-2、特殊レベル30kV規格に適合する高い静電気耐性バイポーラ1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能30kV接触放電。用途。このバリスタは、ESD抑制に適しています。
仕様●最大直流定格電圧:30V●材料:金属●シリーズ:EZJS●最大サージ電流:25A●静電容量:1.8nF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:1.25mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●バリスタ電圧:50V
アズワン品番65-7054-37
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー
仕様●最大直流定格電圧:16V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●最大サージ電流:3A●静電容量:20pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27V
アズワン品番65-7110-44
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV。SMTトランジェントサプレッサ - EZJSシリーズ。パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。フローはんだ付け不要 IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV規格に適合する高い静電気耐性 バイポーラ 1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能 30 kV接触放電。用途。このバ
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大直流定格電圧:30V●材料:金属●シリーズ:EZJS●最大サージ電流:25A●静電容量:1.8nF●長さ:1.6mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:50V
アズワン品番65-7053-75
1セット(4000個)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー
仕様●最大直流定格電圧:18V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●静電容量:3pF●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●厚さ:0.5mm●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●バリスタ電圧:80V
アズワン品番65-6955-91
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー
仕様●最大直流定格電圧:5V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●静電容量:3pF●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●厚さ:0.5mm●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●バリスタ電圧:50V
アズワン品番65-7049-79
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ-EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。2つのアレイで複数のラインに対応積層構造。用途。このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。最適な用途には、HDMI高速データバス、USB2.0/IEEE1394インターフェイスなどがあります。
仕様●最大直流定格電圧:18V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●静電容量:3pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:80V
アズワン品番65-7177-61
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。