整備工具・収納 :「dinレール 寸法」の検索結果
ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 Ka です。タイプ 1+2 SPD にはタイプ 1 の特性とタイプ 2 の特性があります。高雷電流( T1 10 / 350 μ s )の放電が可能で、残留電圧が低くなっています。特長と利点最大 160 A のヒュ
仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVR●長さ:17.6mm●奥行き:67mm●高さ:57mm●寸法:17.6 x 67 x 57mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-6954-27
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 2 サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するように設計されており、低い保護レベル( Up )を確保しています。また、8/20 μ s 波形の電流を
タイプ2サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するようになっており、低い保護レベル(Up)を確保しています。また、8/20 μs波形の電流を安全に放電できる容量を特徴としています。特許取得済みのQuickSafeRテクノロジー セーフティリザーブ機構 DINレール取り付け プラグ対応 極めて優れた安全性 最大160 Aヒューズ又は125 A Mcb
ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 40 kA です。タイプ 2 サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するように設計されており、低い保護レベル( Up )を確保しています。また、8/20 μ s 波形の電流を
仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVR●長さ:17.6mm●奥行き:67mm●高さ:57mm●寸法:17.6 x 67 x 57mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7199-33
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
ABBサージサプレッサABBOVRシリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は275V及び80kAです。タイプ1及びタイプ1+2のSPDは、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点最大160Aのヒューズまたは125AMCBのバックアップ保護DINレール取り付け2本の保護されたラインがある安全性の向上特許取得済みのQuickSafeテクノロジープラグ可能保護モードL-N/L-PE安全確保システムL-Nの電圧保護レベルは1.4kV/L-PEで1.4kVです用途過渡過電圧(雷)からシステムを保護するため認定EC001457IEC61643-11/EN61643-11
仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVR●長さ:17.6mm●奥行き:67mm●高さ:57mm●寸法:17.6 x 67 x 57mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-6954-25
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。このサージ保護装置は、自然な雷電流をシ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。