整備工具・収納 :「フック耐荷重」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールの落下防止:-ツールの移動中に100%信頼できるソリューション。 ストラップでベルトに固定されているツールとは異なり、SLSHOOKシステムはユーザーの手首に固定されており、ツールが手から滑り落ちたときの落下高を低減します。 SLSHOOKダブルフックは、リストブレスレットWRT-SHSLSまたはベルトバッグSH-BAG1SLSと互換性があります。 SLSフックホルダーSH-SUPSLSもユニットごとにご用意しています。 ベルト、バックパックストラップなどの独自の機器に固定できます。 耐性:SLSHOOKダブルフックは、過酷な条件に耐えます:-軽量、耐衝撃性を組み合わせたアルミニウムボディ。 高い抵抗と耐久性のためのガラス繊維強化ポリプロピレンメカニズムとステンレス鋼スプリング。
用途スカイフック 質量(g)65 厚さ(mm)12.5(SLSフックダブルフックのみ) 耐荷重(kg)2.7(ステンレス鋼のねじスナップフック) 直径(Φmm)5(ステンレス鋼のねじスナップフック) 長さ(mm)50(ステンレス鋼のねじスナップフック)、62(SLSフックダブルフックのみ) 幅(mm)39(SLSフックダブルフックのみ)
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷