軽量・小型テスタ機能付
オートレンジで直流/交流電流400A、直流/交流電圧450Vを測定
データホールド機能付
オートゼロ・アジャスト機能付
導通ブザー付
質量(g)約150
電源UM-4(1.5V)×2
交流電圧(V)レンジ:450、分解能:0.1、確度:±2.0%+3dgt
抵抗(Ω)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:導通ブザー<50Ω
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×175×33
交流電圧レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%3dgt
直流電圧レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%+3dgt
直流電流レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt
交流電流レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt
最大測定導体径(Φmm)28
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
多機能4000カウント
指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品取扱説明書・電池・テストリード
質量(g)約300
電源9V(006P)×1
交流電圧(V)400m/4/40/400/750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39
周波数9.999Hz~10MHz
機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能
直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V
直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ
交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
デューティー比0.1%~99.9%
静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
6000カウントバーグラフ付多機能タイプ
仕様静電容量/周波数レンジ付・AC/DC600mAレンジ付
質量(g)約125
電源CR2023×1(本体内蔵)
交流電圧(V)6/60/600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×120×17
周波数1Hz~10MHz
機能偏差測定機能・電源切り忘れ防止機能付
直流電圧600mV/6V/60V/600V
直流電流60mA/600mA
抵抗600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ
交流電流60mA/600mA
静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。