さらに商品を絞り込む
  • エスコ
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • JTC(1)
  • カイセ(1)
  • HITACHI(1)
  • エナジーギア(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

整備工具・収納 :「シガー」の検索結果

関連キーワード
  • シガーソケット 純正
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
メモリーセーバー エスコメモリーセーバーエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。<br />※使用時はすべての電気負荷をOFFにしてください。<br />〈使用方法〉 1.新品の9V乾電池(006P)を、アダプターに取り付けます。 2.車輌のキーを「OFF」の位置にします。 3.車輌側のシガーソケットに、シガーソケット用コネクター本体を差し込みます。 4.乾電池を付けたアダプターと、コネクターコードを接続します。 5.車輌のキーを「ACC」(アクセサリー)の位置にします。この際、電装品の電源を全て「OFF」にしてください。 6.整備書等を確認し、バッテリー交換手順に従い、作業を行ってください。(導通状態になりますので、ショートには十分注意のうえ作業を行ってください)7.バッテリー交換作業が完了したら、シガーソケットから本製品を取り外してください。
仕様●電源:9V電池×1本(別売)●適応電圧:12V●全長(mm):185●重量(g):45アズワン品番65-9270-58
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら