1個
¥24,100
税込¥26,510
翌日出荷
付属品エアー抜きキャップ×1個、予備フェルト×2個
材質樹脂
寸法(mm)60(W)×135(D)×165(H)
質量(g)114
アズワン品番64-7989-15
ねじサイズΦ50
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
エスコ品番EA604AH-40
材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング
全長(mm)340
適合径(Φmm)50~125
1個
¥9,050
税込¥9,955
当日出荷
仕様適合ピストン径:50~100mm
全長(mm)200
質量(kg)0.25
アズワン品番64-2234-93
1個
¥101,700
税込¥111,870
翌日出荷
耐荷重(kg)0.5
材質本体:スチール(粉体塗装)、 バー:天然木
取付マグネット式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190(W)×50(D)×60(H)mm
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
セット内容:インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング。一般機械工学、電気モーターの生産、自動車産業、自動車およびトラック、建設機械、コンベア技術、 プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。シールを取り付けるのに必要な力が大幅に軽減されます。
ケース寸法(mm)340×280×80
適合ベアリング内径(Φmm)55~60
適合ベアリング外径(Φmm)90~130
総質量(kg)3.7
1セット(1セット)
¥98,500
税込¥108,350
8日以内出荷
エスコ品番EA986EC-10C
材質ウレタン
車輪径(Φmm)50
適合品番EA986EC-10、-10R、-10Y用替キャスター
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
あらゆる種類の詰め物用クリップに対応し、成形シートのカバーをフレームに確実に固定します
仕様先端幅×刃長:6.0×50mm
全長(mm)185
仕上磨き
1本
¥9,850
税込¥10,835
当日出荷
耐侯性にも優れた絶縁シートです。
裏面には作業性を高めるマジックテープ付。
仕様定期自主検査:非対象品
エスコ品番EA640ZM-16
材質PVC
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)600×900
使用電圧(V)直流750/交流300以下
試験電圧(V/1分)3000
1個
¥6,700
税込¥7,370
当日出荷
セット内容:ハンマー付ハンドル (Φ45×380mm)、先端バー(2本)(Φ8×100mm、Φ8×300mm)、先端スクリュー(50本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、トラック、自動車、バイクのメンテナンス、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、電動モーターのメンテナンスに。中央部のハンマーで衝撃を与えることで先端部をシールに食い込ませ、オイルシールをシャフトやハウジングを傷めることなく、簡単に取り外せます。
ケース寸法(mm)120×410×50
総質量(kg)2
1セット(1セット)
¥75,500
税込¥83,050
8日以内出荷
耐侯性にも優れた絶縁シートです。
裏面には作業性を高めるマジックテープ付。
仕様定期自主検査:非対象品
エスコ品番EA640ZM-17
材質PVC
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)800×1200
使用電圧(V)直流750/交流300以下
試験電圧(V/1分)3000
1個
¥9,100
税込¥10,010
翌日出荷
ランプ表示でフルード液の状態をお知らせします。用途/ブレーキオイル内の水分量の計測に。使用方法/1、ブレーキフルードリザーバーからキャップを取り外します。 2、ブレーキフルードテスターからキャップを取り外します。 3、テスター上部の電源ボタンを押すと、緑のLEDが点灯します。 4、ブレーキフルード内に金属プローブの全体を入れます。 5、1秒後に、フルードの状況を確認するためのカラーチャートとLEDの色を合わせます。テスターは12秒後に自動的に電源が切れます。ランプ表示でフルード液の状態をお知らせします。DOT4規格(。DOT3およびDot5では使用できません)
寸法(mm)プローブ間/3
全長(mm)150
質量(g)60
電源単4電池×1本(付属)
先端長(mm)13
アズワン品番65-2217-43
先端径(Φmm)3.5
1本
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
仕様クリップサイズ:20(W)×90(D)×40(H)mm適用エンジン:ガソリンエンジン
寸法(mm)約242×44×50
質量(g)約360(電池含)
電源単3電池×4本(付属)
コード長さ(m)約1
アズワン品番64-7909-70
開口幅(mm)10×10
1個
¥20,500
税込¥22,550
当日出荷
2/4tトラックのブレーキシュー調整に
用途テンションスプリングの張力の大きい車種向き
全長(mm)150
先端幅(mm)12・8
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
材質本体:塩化ビニル、スチールパイプ、キャスター:ウレタン
色レッド/ブラック
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×255
アズワン品番64-7985-19
1個
¥11,400
税込¥12,540
8日以内出荷
仕様適合ピストン径:90~150mm
全長(mm)240
質量(kg)0.4
アズワン品番64-2234-94
1個
¥111,700
税込¥122,870
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):200・300・400
質量(kg)23.86
引張強度10t
最大径(Φmm)250
アズワン品番64-2213-32
1個
¥250,700
税込¥275,770
翌日出荷
全長(mm)250
質量(g)250
対辺(mm)14
外径(Φmm)19
差込角(inch)3/8"(9.5mm)
アズワン品番64-7890-61
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
全長(mm)250
質量(g)271
対辺(mm)14
外径(Φmm)19
差込角(inch)3/8"(9.5mm)
アズワン品番64-7890-58
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
全長(mm)250
質量(g)290
対辺(mm)16
外径(Φmm)20.5
差込角(inch)3/8"(9.5mm)
アズワン品番64-7890-59
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-80、EA500AA-120
質量(kg)1.36
アーム長さ(mm)250
アズワン品番64-2213-02
入数2本組
1組
¥25,700
税込¥28,270
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650
アーム長さ(mm)250
アズワン品番64-2213-07
入数2本組
1組
¥44,600
税込¥49,060
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-160、EA500AA-200
質量(kg)1.24
アーム長さ(mm)150
アズワン品番64-2213-04
入数2本組
1組
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
質量(g)920
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×87×11.3
適合車種普通乗用車(レクサス・ISF)
アズワン品番64-7880-96
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
仕様2本爪アーム(差し替え用)
適合(プーラー)EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650
質量(kg)6.7
アーム長さ(mm)500
アズワン品番64-2212-99
入数2本組
1組
¥60,300
税込¥66,330
当日出荷
プラスチック製のドレンプラグを取り外すのに使用します。
オイルドレンプラグとラジエータードレンプラグの両方に。
ドレンプラグを傷つけません。
正方形のドライブボールロックと7つのアダプターを備えたTハンドルが含まれています。
部品ごとに番号が印字されています。
仕様●セット内容:8点●T型ハンドル(4):軸長:約50mmハンドル幅:約80mm●プラグ全長:1:約35mm 2:約20mm3:約30mm 5:約20mm6:約28mm 7:約20mm8:約35mm●適用車:GM、フォード、リンカーン、ドッジ、メルセデスベンツ、BMW、ポルシェ、フォルクスワーゲン、アウディ
アズワン品番65-2156-91
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
視認性に優れたオレンジ色ハンドル
仕様鍛造鉄製
幅(mm)(ウェッジ)85
全長(mm)760
質量(kg)4.16
頭部寸法(mm)50×50
アズワン品番64-2216-02
頭質量(kg)3.6
1個
¥22,400
税込¥24,640
当日出荷
質量(g)410
差込角(mm)9.5
内径(Φmm)71
外径(Φmm)81
高さH(mm)50
アズワン品番64-7880-70
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650
質量(kg)4.26
アーム長さ(mm)300
アズワン品番64-2213-08
1組
¥53,100
税込¥58,410
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650
質量(kg)3.27
アーム長さ(mm)200
アズワン品番64-2213-06
入数2本組
1組
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます
用途タイヤ取り外し用
仕様22.5、24.5インチのチューブレスタイヤ、最大330mm幅のホイールを素早く取り外す事ができます。
適合トラック用
材質スチール
軸径(Φmm)33.5
全長(mm)1370
質量(kg)10
先端幅(mm)50
アズワン品番64-2215-95
1個
¥109,100
税込¥120,010
当日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650
質量(kg)5.33
アーム長さ(mm)400
アズワン品番64-2212-98
入数2本組
1組
¥54,400
税込¥59,840
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-80、EA500AA-120
アーム長さ(mm)400
アズワン品番64-2213-03
入数2本組
1組
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-80、EA500AA-120
質量(kg)1.12
アーム長さ(mm)200
アズワン品番64-2213-01
入数2本組
1組
¥19,300
税込¥21,230
8日以内出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-80、EA500AA-120
質量(kg)0.56
アーム長さ(mm)100
アズワン品番64-2212-97
入数2本組
1組
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
1
2
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。