ポイントツールTECH7日以内出荷
寸法(mm)金属部:約115/先端部:3全長(mm)約210
クザルキットTECH4日以内出荷
セット内容ペン型ラスプ・円形ラスプ・ボール型ラスプ直径(Φmm)(ペン型)3・6、(円形)19、(ボール型)9高さ(mm)(ペン型)45・40、(円形)45、(ボール型)37
ボールラスプTECH4日以内出荷
仕様SSG:330軸穴径(mm)6.3直径(Φmm)25
コニカルストーンTECH4日以内出荷
寸法(mm)(ストーン部)20×30シャフト径(Φmm)1/4”6.3回転数(min-1[r.p.m])(上限)33500
ミニマッシュルームストーンTECH4日以内出荷
寸法(mm)(ストーン部)13×6シャフト径(Φmm)1/8”3.2回転数(min-1[r.p.m])(上限)30000
ペンシルストーンTECH4日以内出荷
寸法(mm)(ストーン部)25シャフト径(Φmm)1/4”6.3回転数(min-1[r.p.m])(上限)47000
エアドリルセットTECH4日以内出荷
仕様チャック&キー回転数(min-1[r.p.m])500
エアバッファーセットTECH4日以内出荷
仕様クイックチャック回転数(min-1[r.p.m])4000
カットナイフTECH(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ステム等のパンク修理剤を切る専用のカットナイフです。専用ナイフならではの商品で良く切れます。また適度にしなる為に特にタイヤ内面でのカットに便利です。
コンツァカップTECH4日以内出荷
仕様グリッド/60長さ(mm)20軸穴径(mm)9直径(Φmm)50
カーバイトカッターTECH(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
カーバイトカッターは、タイヤ内のスチールケーブルとワイヤーを除去する為の専用の商品です。
タイヤのパンク修理の際に傷穴を最小限にする事が出来ると同時に処理後にパッチを貼る際に綺麗に仕上げることができます。傷穴に対し内側から3回・外側から3回位繰り返して使用する事で仕上げが綺麗になります。
エアーバックJTC税込¥12,078¥10,980