整備工具・収納 :「エアセット」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7) プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)
仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651 材質SCM415&HRC58° ストローク(mm)89 全長(mm)278 質量(kg)2.19 空気消費量(L/min)110 エアーインレット1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)96 振動(m/s2)11 ねじサイズM18×1.5 打撃数(bpm)2100
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

ブレード材質は車体に傷が入りにくいPOM製
仕様エアーハンマー(JTC3310K、JTC3310J)取り付け可能 セット内容プラスチックブレード、手動ハンドル、エアーハンマー用ハンドル 全長(mm)335 材質(ブレード)POM製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷