29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

適合純正品番:335090(83300495595)
適合車種BMW RWD and 4WDシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

用途自動変速機のギア調整に使用します。 適合車種ふそう・ベンツ トラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

1個
3,980 税込4,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主な適合純正品番2567、3357 全長(mm)60 サイズM16 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動ステアリングラックのギヤボックス用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VW AUDI
主な適合純正品番T10309A 適合車種6速マニュアルギアボックス02S、5速マニュアルギアボックス0A4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

大型3本タイプ 爪は焼き入れされた強化タイプです。
用途爪の向きを変えて付け替えて、内掛け、外掛けのどちらも使用できます。 直径(Φmm)最大使用可能:300 耐荷重(t)18
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

大型2本タイプ 爪は焼き入れされた強化タイプです。
用途爪の向きを変えて付け替えて、内掛け、外掛けのどちらも使用できます。 直径(Φmm)最大使用可能:300 耐荷重(t)13
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷


フライホイールギアを固定して、クランクシャフトプーリーのセンターボルト脱着に使用します。
適合エンジン型式M133、M270、M607、M651 適合車種ベンツ用 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番270 589 00 40 00
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ギアボックスに差し込まれたドライブシャフトを素早く簡単に抜き取りできます。
用途バーが薄く狭い場所での作業が可能。支点が調整可能で、テコで抜き取ります。 関連資料(0.19MB)
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

油圧ラインをステアリングギアから分離するために使用します。また、ハンドブレーキレバーの調整ユニット(ASZE)をロックする場合にも使用できます。
適合車種BMW E60、E61、E63、E64、E65、E66、E67、E82、E83、E85、E86、E87、E90、E91、E92、E93RR1およびRR2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番321030
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途クランクプーリーのセンターボルトの脱着時、フライホイールのギアを固定する為に使用。 適合車種ベンツAクラス W169(M166)/Bクラス W245(M266/OM640) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷

用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し・取り付けに使用できます。 サイズ1-3/16・1/1/4・1-5/16・1-7/16・14mm・17mm・33.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
10日以内出荷

手の入りにくい所に!ロック付き
用途燃料ライン、ギアボックス、ブレーキフルード、尿素水、パワステ、エアーシステム、A/Cシステム等 開き幅(mm)(爪)3~32 ケーブル長(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷


1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチトロニックギアボックス01Jのドライブピニオン二重軸シールの取り付けに使用します。
主な適合純正品番T40107 適合車種Audi A4 2001以降、Audi A6 1998以降、Audi A6 2005以降Audi Cabriolet 2003以降、Audi A8 2003以降 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

JTC6925AとJTC1469のセットとなります。 クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用 全長(mm)560 差込角(mm)12.7、トルクレンチ:12.7 トルク調整範囲(N・m)10~200 適合車種ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S・22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23W RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番09917-67010、09912-37010 ギア数72T
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

JTC6951 ユニバーサルアイドラーレンチセット JTC 動画あり
狭い場所で大活躍!
セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷