整備工具・収納 :「50mm」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを簡単に落とせます
材質 全長(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラシ径(Φmm)50
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

セット内容【センターボルト】50mm、110mm【固定ボルト】M8×3本、M10×3本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

JTC4738K オルタネーターソケットセット JTC 動画あり
オルタネーター用ソケット 適合純正品番:3400を含むセット トヨタ車専用アダプターで規定トルクで取り付け出来ます。 充電制御車 必需品!! オルタネーターのプーリー交換に!
セット内容外径:19.5mm/33山&18.2mm33山、M10・T50・75mmビット:M8・M10・H8・H10・T40・T50、トヨタ用:六角17mm・六角10mmソケット 差込角(mm)12.7 適合車種BENZ・BMW・VW・AUDI・etc 取扱説明書(0.73MB)
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

JTCプーリーブラシ
エコ商品
プーリーのサビ落としにエアーラチェットで簡単に落とせます。
材質 厚さ(mm)25 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラシ径(Φmm)50
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日野用
主な適合純正品番ケース:15620-78140 サイズ50mm×8PT 差込角(mm)12.7 適合エンジン型式N04C(2019年以降)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

AUDI
全長(mm)50 差込角(mm)差込:12.7 14×7PT 適合車種AUDI A5、A6L、Q5、Q7(2017年以降)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
5日以内出荷

JTCダイヤルゲージ
エコ商品
測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 外径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

アクチュエーター、ポジションセンサー取り外し用
主な適合純正品番T10422A 全長(mm)50 サイズ10mm/12PT 差込角(mm)6.3 適合エンジン型式2009年~4気筒ディーゼルエンジン(2.0L) 適合車種GOLF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

JTCワイヤーブラシ
エコ商品
軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エーミングの必需品!!先進運転支援システム(ADAS)のレーダーとカメラのキャリブレーション用に特別に設計されています。レベルには直角に2つの水平器があります。
サイズ(mm)50×75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

インナーレースの抜き取りが簡単に出来ます。
外径(Φmm)適合レース:Φ40~45、Φ45~50、Φ50~55、Φ55~60、Φ60~64、Φ64~68、Φ68~72 適合車種Audi・BMW・Mercedes-Benz・プジョー・ルノー・トヨタ・VW・etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

JTC6951 ユニバーサルアイドラーレンチセット JTC 動画あり
狭い場所で大活躍!
セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷