適合M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセット
セット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ピッチ(mm)1.5
差込角(mm)9.5
ねじ径M18
二面幅(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
コンプレッサーのクラッチを取り外す専用工具です。
ねじ寸法1/2-20、1/4-20、5/16-18、M22-1.5、M24-2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。
JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)
仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651
材質SCM415&HRC58°
ストローク(mm)89
全長(mm)278
質量(kg)2.19
空気消費量(L/min)110
エアーインレット1/4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)96
振動(m/s2)11
ねじサイズM18×1.5
打撃数(bpm)2100
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ねじ寸法5/16-24 ・3/8-16M8×1.25 ・5/16-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。