整備工具・収納 :「ライト LED」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BTK-B2001R LEDバーライト Beruf 動画あり
伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。 1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。 専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。
用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで 付属品充電池×2、専用充電器、防眩カバー 幅(mm)1200 高さ(mm)110 質量(g)1800 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)188 連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2 光源LED バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)5200 明るさ(Lm)1000~2000 落下衝撃(m)1.5 照射角度(°)110
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷