特価
本日12月18日(木)は、整備工具・収納カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

どんな作業現場でも膝を痛めずに作業が可能
材質EVA 寸法(mm)490×300×32
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷


用途自動車のタイロッドエンド、ボールジョイントの取り外しに。 材質S45C(中炭素鋼)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーキフルードやバッテリー液の抜き取り用スポイトです。
仕様1回の抜き取り量/約100CC 全長(mm)245 チューブ長さ(mm)140
1本
519 税込571
当日出荷

インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm 材質ブラシ:鋼線 差込角(mm)1/2”SQ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シールパッキンで止めてあるオイルパンを外す際のカッターです。 オイルパンのボルトを外した後、カッターの刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。
幅(mm)70 厚さ(mm)16 奥行(mm)28 刃幅(mm)47
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

標準アタッチメント(mm)1/4(Φ22.5×15mm)、5/16(Φ23×15.5mm)、3/8(Φ25×15.5mm)、1/2(Φ26×18.5mm)、5/8(Φ31×19mm)、3/4(Φ34×18.5mm)、7/8(Φ37×19mm)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
全長(mm)280(ニードル)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1台
6,298 税込6,928
当日出荷

タイヤ交換の必需品。 薄くて強靭。 先端形状はヘラ、ストレートの2種類あるのでタイヤのリムに入りやすい。
材質クロムバナジウム鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車や各種機械に使用されているホース類のはがし作業用工具です。固着して外れにくいラジエーターホースやインテークジョイントなど、取り外しをサポートします。使用箇所に合わせ、2種類の先端形状が選べます。トルクがかけやすいようにグリップを太くしております。
用途ラジエターホース交換作業、自動車や各種機械のホース類のはがし作業に最適 全長(mm)195 質量(g)85 (1P) 軸長(mm)120 材質(軸)CR-V 材質(ハンドル)PP
1セット
999 税込1,099
当日出荷

用途自動車の内張りや、フェンダーライナーのプラスチッククリップの取り外しに。 全長(mm)235 全幅(mm)87 全高(mm)33 最大口開き(mm)30 爪厚さ(mm)先端:1.2-3 質量(g)195
1丁
2,398 税込2,638
欠品中

色々なシール(オイルシール、グリースシール、オーリング等)に使用出来るシールプーラーです。
全長(mm)320 刃厚(mm)3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

こじる、拡げる、抜く作業に便利。4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のセット。
1セット(4本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストンをシリンダーに挿入する際に使用します。 ピストンのリング部分に巻きつけ締めこんでリングを圧縮し、プラスチックハンマー等で軽く打ち込んでください。
高さ(mm)76 適合サイズ(Φmm)53~125
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途ブレーキキャリパーのピストンの押し戻しに。 全長(mm)150、プレート:100 全幅(mm)100、プレート:45-50 全高(mm)61 先端径(Φmm)28 プレート厚(mm)4.6 開口幅(mm)9-100 ハンドル径(Φmm)55
1個
899 税込989
当日出荷

用途リアブレーキキャリパーのピストンの押し戻しに。 差込角(inch)3/8DR 全長(mm)32.7 全幅(mm)32.7 全高(mm)32.7 質量(g)90
1個
899 税込989
当日出荷

用途ドラムブレーキのシューホールドのリテーナースプリングの脱着に。 全長(mm)150 全幅(mm)23 全高(mm)23 ハンドル長さ(mm)94 先端外径(Φmm)19.9 内径(Φmm)先端部:12.1-17.1 寸法(幅W×高さH)(mm)先端部切り割き部:10×10 質量(g)81
1本
699 税込769
当日出荷

マグネットが付いていて、車体に簡単に取り付け可能。 車体を傷つけにくい素材を採用しているので安心して使用できる。 フリーポケットが4個付いていて、工具などの収納に便利。
寸法(mm)1070×570
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷

パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。深底タイプ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重(kg)150 適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126 全長(mm)1030 質量(kg)6.3 タイプ3段階リクライニング 全幅(mm)430 全高(mm)115 キャスター径(Φmm)63
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。
全長(mm)65 差込角(DR)3/8
1個
519 税込571
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途自動車ガラスのシーリング材のカットに。 ワイヤー長(mm)1829 ハンドル径(Φmm)18 ハンドル長さ(mm)102 ねじ(mm)六角:2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワイヤーケース:66×60×17 質量(g)237 材質アルミニウムハンドル、ステンレスワイヤー
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 ステンレス製に比べて軽くてリーズナブル。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)角 マグネット トレイ
パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。
寸法(mm)W240×D140×H40
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

背面のマグネットで工具箱等に取り付けることができるサイドトレイ
用途小物類の収納や、よく使う物の収納に
1組
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:本体、標準ヒューズ型テストプローブ、ミニ平型テストプローブ、低背型テストプローブ、ケース、取扱説明書(保証書込み)。 自動車用の漏れ電流テスターです。 ヒューズ ボックスに差込んで簡単、正確、安全な電流測定が行えます。 ヒューズボックスに差し込むだけですばやく、精密な電流測定ができます。 クランプメーターでは測定困難な微小な1mA程度の漏れ電流も見逃しません。 非常にコンパクトかつ軽量なモデルです。 3種類のヒューズ(標準型・ミニ平型・低背型)が付属、あらゆる車種に対応可能です。 デジタルタイプで大きく見やすい液晶画面を採用します。
用途車両の漏れ電流測定。 質量(g)65 (本体のみ) 精度±0.5% 表示3-1/2 桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×26×40 分解能1mA コード長さ(mm)470 使用電池単4 型電池×2個 測定範囲(A)0~20 使用環境温度(℃)0~50 ヒューズ標準型・ミニ平型・低背型 保管温度範囲(℃)-10~60
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

用途カーディーラー、整備工場等での整備作業時のシート汚れ防止に ヘッドレストにかけるタイプで、脱着が容易で作業性を損ないません 使い捨てにできるため、従来の布製タイプと比べ、洗濯等の管理の手間が省け、いつでも清潔なカバーを使用できます 裏面はラミシートで、水をはじくので車酔いしやすい方や、アウトドアにもおすすめです レンタカー、試乗車、カーディーラー、整備工場、介護車両、アウトドア、高齢者幼児のおでかけ、感染症対策に ホワイト 質量(g)82 材質ポリプロピレン、袋:ポリエチレン 幅(mm)800 高さ(mm)1570
1枚
399 税込439
欠品中


片面にEVA加工をしており、背面に合わせると滑らかに作業が出来ます。厚みは20mm。薄い仕様になっており、狭い箇所での作業は一層使い易いです。折畳に便利なファスナーテープ付。
用途足裏以外の身体が地面と接する作業時に 寸法(mm)展開時:420×1、200×20 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×185×115
1枚
5,098 税込5,608
翌日出荷

SIGNET(シグネット)アングルゲージ
角度締め用の1/2DRゲージ。
ゲージ径(Φmm)68 全長(mm)127 全幅(mm)75 全高(mm)23 ハンドル長さ(mm)54 差込角(DR)インプット:1/2、アウトプット:1/2 角度の測定範囲(°)360 最小目盛 質量(g)160 付属品L型ストッパー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

オートテンションでホーニング。フレキシブルシャフト。
用途ブレーキなどのシリンダー研磨に。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。 5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。
適合DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3 、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3 点灯方式<1% 黄 : 水分量1%以下/良<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換 >4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換 、【Batt点灯】緑:バッテリーOK赤:バッテリーの交換時期
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

バランスウエイトの脱着・調整用プライヤーです。
全長(mm)202 質量(g)404
1個
3,500 税込3,850
当日出荷