整備工具・収納 :「プール 用品」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独特な螺旋形状は上手にシールやリングを巻き上げます。先端をオイルシールの下に挿入、左手で軸を固定し右手でハンドルを回転。オイルリングが軸に巻きつくように外すことができます。埋め込まれて外れにくい形状でも素早くO-リングを引き出すことができます。独特の螺旋形状とフラットに削られた先端はO-リングやシールを巻き上げるように素早く外すことが出来ます。
セット内容Tip(軸径2.5×先端径0.6mm)、Tip(軸径1.5×先端径0.6mm)、Tip(針型) 全長(mm)165(2.5×0.6mm)、117(1.5×0.6mm)、189(針型)
1セット(3本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

オイルパンなどの角質化したシールを丁寧に叩いて剥がします。アルミ製オイルパンの取り外し時にも配慮した真鍮製ブレードが付属。2種類のハンドル、ハンドル止めは多形状の作業ができます。
用途オイルパンの取り外し時に破損したガスケットシールの切り取り。トランスミッションなどのフランジの破損したシールの切り取り。フロントカバーシールの取り外し。 付属品ハンドル(70・130mm)、真鍮ブレード、2.5mmヘックスキーレンチ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
用途自動車整備の使用箇所 ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。 同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。 セット内容120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380 材質(ハンドル部)クロームバナジューム鋼(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼 幅(mm)(エッジ)14 全長(mm)245 質量(g)360 許容負荷荷重(kg)(作業時最大)30
1セット(3本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

上手にシールやリングを巻き上げます
仕様●3本組●1.Tip:2.5×0.6mm、L:165mm●2.Tip:1.5×0.6mm、L:117mm●3.Tip:針型、L:189mm アズワン品番67-3071-63
1セット(3本)
4,698 税込5,168
5日以内出荷