Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
仕様●サプレッサタイプ:保護デバイス●最大定格電圧:440 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ:FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM●長さ:35.6mm●奥行き:74.5mm●高さ:95mm●寸法:35.6 x 74.5 x 95.2mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7136-89
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
VALVETRABRプラグ可能単極モジュラ雷サージプロテクタ。Phoenix Contact の 2798844 は、タイプ 2 のサージ保護プラグです。このプラグは、設備の低電圧又は三相電源を保護するように設計されています。また、熱監視機能を備え、着脱が簡単な設計になっているため、メンテナンスが簡単で、ステータスを示す機械式インジケータや、複数のモジュールを簡単に
仕様●サプレッサタイプ:サージアレスタ保護モジュール●最大定格電圧:120 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:VAL-MS 120 ST●長さ:52.4mm●奥行き:17.5mm●高さ:55.3mm●寸法:52.4 x 17.5 x 55.3mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7166-29
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
仕様●サプレッサタイプ:保護デバイス●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ:FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM●長さ:35.5mm●奥行き:74.5mm●高さ:167mm●寸法:35.5 x 74.5 x 167mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7135-16
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
PLUGTRAB PT- IQサージ保護プラグ。PLUGTRAB PT- IQサージ保護システム用の、インテリジェントで体系的なサージ保護プラグです。 PLUGTRAB PT- IQ保護システムは、独自の3段階表示を備え、破損したプラグや障害のあるプラグを表示します。 3つの表示段階は、緑がOK、黄色が性能の上限に達したため交換推奨、赤が過負荷のため交換が必要、を示しています。
仕様●サプレッサタイプ:保護プラグ●最大定格電圧:5 V dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:20kA●シリーズ:PT 4X1- 5DC-ST●長さ:90mm●奥行き:17.7mm●高さ:65.5mm●寸法:90 x 17.7 x 65.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7172-64
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
LINETRAB LITサージ保護。Phoenix Contact LineTrab LITシリーズのDINレール取り付けサージ保護装置は、測定及び制御技術向けです。 LineTrabシリーズは、幅わずか6.2 mmの設計ですが、最大4本のワイヤによる保護を提供します。
仕様●サプレッサタイプ:サージアレスタ保護モジュール●最大定格電圧:24 V dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:20kA●シリーズ:LIT 1X2-24●長さ:93.1mm●奥行き:6.2mm●高さ:102.5mm●寸法:93.1 x 6.2 x 102.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7020-30
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
PLUGTRAB PT- IQサージ保護プラグ。PLUGTRAB PT- IQサージ保護システム用の、インテリジェントで体系的なサージ保護プラグです。 PLUGTRAB PT- IQ保護システムは、独自の3段階表示を備え、破損したプラグや障害のあるプラグを表示します。 3つの表示段階は、緑がOK、黄色が性能の上限に達したため交換推奨、赤が過負荷のため交換が必要、を示しています。
仕様●サプレッサタイプ:保護プラグ●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:VAL-CP-N/PE-350-ST●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-6952-40
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
IEC61643、VDEV0185-3。単相/3相本線FLT及びVALシリーズ。固定式ベースエレメント上でプラグ可能なモジュールによる簡単取り付けと高速交換。ベースエレメントの取り付け方向を調節可能機械式ステータスインジケータ熱遮断装置モジュールの誤プラグインを防止する機械コーディングすべてのプラグに共通のリモートインジケータコンタクト
仕様●サプレッサタイプ:サージアレスタ保護モジュール●最大定格電圧:230 V ac●実装タイプ:スルーホール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:F-MS 12 ST●長さ:52.5mm●奥行き:17.4mm●高さ:55.5mm●寸法:52.5 x 17.4 x 55.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7020-28
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
コンジットシステムサージ保護デバイス。2コア浮動信号回路用の2導体保護を備えた、コンジットシステム用Phoenix Contactねじ止めモジュールです。
仕様●サプレッサタイプ:同軸サージアレスタ●最大定格電圧:195 V ac、280 V dc●実装タイプ:プラグイン●最大サージ電流:20kA●シリーズ:CN-UB-280DC-BB●長さ:25mm●奥行き:67mm●高さ:25mm●寸法:25 x 67 x 25mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7020-10
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
PLUGTRAB PT- IQサージ保護プラグ。PLUGTRAB PT- IQサージ保護システム用の、インテリジェントで体系的なサージ保護プラグです。 PLUGTRAB PT- IQ保護システムは、独自の3段階表示を備え、破損したプラグや障害のあるプラグを表示します。 3つの表示段階は、緑がOK、黄色が性能の上限に達したため交換推奨、赤が過負荷のため交換が必要、を示しています。
仕様●サプレッサタイプ:保護プラグ●最大定格電圧:275 V ac●実装タイプ:DINレール、ねじ取り付け、スルーホール●最大サージ電流:0.5kA●シリーズ:PT 2X1VA-230AC-ST●長さ:17.7mm●奥行き:52mm●高さ:45mm●寸法:17.7 x 52 x 45mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-6951-06
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。