クランクプーリープーラーセット (124-K)KUKKO(クッコ)翌日出荷
タイミングベルト交換時のクランクプーリーの抜き取りに便利です。爪掛けタイプのプーラーなのでサービスタップのないプーリーでも使用可能です。
フォルクスワーゲンのエキゾースト部のフランジからクランプスプリングを取り外したり、取り付けたりする時に使用します。
このツールは17mmのレンチもしくは差込角3/8”SQのラチェットハンドルを使用します。
セット内容ハンガー(ショルダー)大(132~195mm)、ハンガー(ショルダー)小(115~132mm)、アームx2本、アーム用エキステンションx2個、アーム用ボルトx2本、センターボルト、センターキャップ3種類、特製スチールケース質量(kg)2.52能力(mm)外掛け:115-195リーチ寸法(mm)68(オプション装着時:88)
クロスレンチトップマン[工具・金物]税込¥615~¥559~