整備工具・収納 :「自動車 工具」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強い磁力で工具類を壁面などに保持します。 工具を取り付けたまま壁面から取り外し持ち運ぶことが可能。 持ち運びや本体の取り外しに便利なハンドル付き。 吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付き。
トラスコ品番818-3697 質量(g)600 磁石保持力3kg
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オイルフィルターの取り外し専用工具です。軽自動車から普通乗用車用です。
用途オイルフィルターの取り外し専用。 トラスコ品番864-2648 材質構造用鋼 全長(mm)62 差込角(mm)12.7 適合径(Φmm)70~115、最大:115、最小:70
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
用途自動車専用工具 寸法D2(mm)18.5 寸法L1(mm)6.5 寸法W(mm)17 寸法L(mm)64 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 種別ソケットアダプター
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
1本
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動車専用工具 穴角6角 差込角(mm[inch])12.7 [1/2] 種別ソケットアダプター 寸法L(mm)64 寸法L1(mm)6.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端形状が薄く、狭い隙間にも挿入可能です。 両端で角度が異なるため、1本で使い分けて使用が可能です。
トラスコ品番759-5646 質量(g)26
1個
499 税込549
当日出荷

自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
寸法L(mm)140 トラスコ品番323-1461 軸径(Φmm)2 質量(g)10 寸法A(mm)50
1本
329 税込362
当日出荷

ブレーキシュー調整専用工具です。 絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
寸法A(mm)6 寸法A2(mm)9
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)TONE パワーグリップクリップハンドル
エコ商品
自動車の内装を留めているクリップを取り外す専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフィルターの取り外し専用工具です。 軽自動車から普通乗用車用(FWC-115) 大型トラック用(FWC-160)
差込角(mm)12.7
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の内装や、内装に使われている樹脂製クリップなどの取外しに活躍。 11種類の特殊な形状・サイズで効率よく作業できます。 強くて硬い強化樹脂を採用。持ち運びに便利な布袋入り。
トラスコ品番759-5581 セット内容CLR-301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311 質量(g)560
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

先端形状が細いので、カバーなど取り外しや切欠きにも最適です。
トラスコ品番759-5590 質量(g)18
1個
499 税込549
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)TONE パワーグリップホースプラッカー
エコ商品
自動車・オートバイのラジエーター等のホースの引き抜きや、固着したホースのはがし専用工具です。 3種類の形状を揃えているので、様々な状況でも対応可能です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)オイルフィルターレンチ
アルミダイキャスト製で軽量です。
用途オイルフィルター脱着用。 全長(mm)35 差込角(mm)9.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)レギュレターフック
自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。最適な軸の曲げ角度でピンを取り外しやすい設計です。
用途自動車ドアのレギュレータハンドル内のピンを取る専用工具です。 トラスコ品番864-2769 材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂 軸径(Φmm)2 全長(mm)140 軸長(mm)50
1個
339 税込373
3日以内出荷

自動車の内張り外し及びクリップの取り外しに使用できます。 角度が付いているため、周囲への干渉を防ぐことができます。
用途自動車の内張り外し、クリップの取り外しに最適。 トラスコ品番759-5654 材質強化プラスチック 幅(mm)30 全長(mm)190 質量(g)50
1個
599 税込659
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)クリップリムーバー
深くて手の届かない場所での使用に適したロングタイプ。 自動車の内張りやパネル・グリップ等を取り外す際に便利なクリップリムーバーが様々な先端形状で登場。 強くて硬い強化樹脂を採用し、こじる・剥がす・引っ張る等の様々な作業に対応します。
全長(mm)300 トラスコ品番124-0292 質量(g)31
1本
799 税込879
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)クリップリムーバー
自動車の内張り外し及びクリップの取り外しに使用できます。 角度が付いているため、周囲への干渉を防ぐことができます。
トラスコ品番759-5638 質量(g)45
1個
599 税込659
当日出荷

干渉を防ぐために丸みをもたせた形状でインパネ部分の取り外しなどに最適です。
トラスコ品番759-5662 材質強化プラスチック 幅(mm)20.5 厚さ(mm)5.3 全長(mm)180 質量(g)25
1個
499 税込549
当日出荷

オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
トラスコ品番249-4254 軸径(Φmm)9.5 全長(mm)271 軸長(mm)175 先端幅(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
欠品中

TONE トネ (前田金属工業)クリップリムーバー
自動車の内張り外し及びクリップの取り外しやモール等の押し込みに最適です。
トラスコ品番759-5611 質量(g)24
1個
539 税込593
当日出荷

ワイドタイプなのでサイドモールなどの接着部品や大きな部品の取り外しに最適です。
トラスコ品番759-5671 質量(g)63
1個
699 税込769
当日出荷

TSH-001 テンションスプリングフック TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ドラムブレーキやオートバイのマフラーなどに使用されるスプリング着脱専用のテンションスプリングフックです。持ち手が握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。フックに引っ掛かりやすい先端形状です。
質量(g)50 寸法L(mm)166 寸法L1(mm)110 寸法D(mm)6 寸法W(mm)64
1個
1,178 税込1,296
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)クリップリムーバー
先端形状がスプーン状に大きいため、差込み隙間を広げてパネルなどを外すのに最適です。
トラスコ品番759-5573 質量(g)16
1個
499 税込549
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ブレーキシュー調整ツール
ブレーキシュー調整専用工具です。絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
用途ドラムブレーキのクリアランス調整専用工具です。
1個
549 税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)クリップリムーバー
フラットな形状のため、奥まった箇所でのクリップの取り外しに最適です。
トラスコ品番759-5620 質量(g)32
1個
599 税込659
当日出荷

配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O2センサー等。) 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)9.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)クリップリムーバー
先端形状が細くて薄いので、狭い隙間に最適です。
トラスコ品番759-5603 質量(g)14
1個
499 税込549
当日出荷

電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等) 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)9.5 寸法A(mm)35 寸法L(mm)60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)クリップリムーバー
内張りやピラー付近の内張りを外すのに最適です。 取っ手付きで、引っ張る作業にも便利です。
トラスコ品番759-5689 質量(g)43
1個
599 税込659
当日出荷

1本でバッテリーキャップの開閉と10mmスパナでターミナルの取り付け作業が可能です。
軸径(Φmm)8 質量(g)55 寸法A(mm)55 全長L(mm)90 寸法S(mm)10 寸法D(mm)22 アズワン品番64-8638-46
1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)スリットソケット(12角)
配線コード、突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。
差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)22 全長(mm)130 対辺形状:12角 トラスコ品番369-5816
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)オイルフィルターレンチ94
オイルフィルターの取り外し専用工具です。オイルフィルターの取り外し専用。割れ、欠け、磨耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
材質構造用鋼 全長(mm)34.5 差込角(mm)9.5
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
欠品中

1個
6,998 税込7,698
当日出荷