絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(104)
  • JTC(759)
  • エスコ(263)
  • KTC(236)
  • KOTO(147)
  • SIGNET(シグネット)(55)
  • Lisle(ライル)(48)
  • CUSTOR(クストー)(45)
  • ハゼット(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
  • FPC(37)
  • 日平機器(33)
  • BAHCO(バーコ)(31)
  • TECH(31)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(30)
  • TRUSCO(29)
  • FACOM(27)
  • マルニ(マルニ工業)(26)
  • TIPTOP(21)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 50pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 50pF 1セット 5個入BOURNS
1,798税込1,978
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320Vアズワン品番65-6930-23
バリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 5個入BOURNS
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7120-57
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 75pF 1袋 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 75pF 1袋 5個入BOURNS
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6980-36
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 100pF 1袋 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 100pF 1袋 5個入BOURNS
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7108-60
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 75pF 1袋 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 75pF 1袋 5個入BOURNS
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6980-37
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:225 V DC 350 V DC 385 V DC 670 V DC 745 V DC 30 pF 40 pF BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:225 V DC 350 V DC 385 V DC 670 V DC 745 V DC 30 pF 40 pFBOURNS
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●最大AC定格電圧:175 V, 275 V, 300 V, 510 V, 555V●最大直流定格電圧:225 V DC, 350 V DC, 385 V DC, 670 V DC, 745 V DC●制限電圧:470 V, 730 V, 800 V, 1300 V, 1400 V●クランプ電流:50 A, 100 A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30 pF, 40 pF●パッケージ/ケース:バルクアズワン品番65-7020-95
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 50pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 50pF 1セット 5個入BOURNS
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1100V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:420Vアズワン品番65-6931-49
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 40pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 40pF 1セット 5個入BOURNS
2,598税込2,858
1セット(5個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1100V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:420Vアズワン品番65-6934-96
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 50pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 50pF 1セット 5個入BOURNS
1,898税込2,088
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380Vアズワン品番65-6929-19
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 40pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 40pF 1セット 5個入BOURNS
2,598税込2,858
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380Vアズワン品番65-6930-07
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 40pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 40pF 1セット 5個入BOURNS
1,998税込2,198
1セット(5個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320Vアズワン品番65-6931-32
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 30pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 30pF 1セット 5個入BOURNS
2,198税込2,418
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320Vアズワン品番65-6931-31
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:3.3V 最大直流定格電圧:25V 0.5pF 1セット 20個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:3.3V 最大直流定格電圧:25V 0.5pF 1セット 20個入BOURNS
1,598税込1,758
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:3.3●最大直流定格電圧:25V●制限電圧:25V●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:0.5pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:3.3Vアズワン品番65-7043-33
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:320V 50pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:320V 50pF 1セット 5個入BOURNS
1,798税込1,978
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:675V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:250Vアズワン品番65-6930-22
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:320V 40pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:320V 40pF 1セット 5個入BOURNS
2,498税込2,748
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:675V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:250Vアズワン品番65-6936-88
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pF 1セット 5個入BOURNS
2,498税込2,748
1セット(5個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230Vアズワン品番65-6929-53
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pF BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pFBOURNS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230Vアズワン品番65-6935-09
バリスタ バリスタ電圧:50 Vrms 65 V dc 最大直流定格電圧:65V 4pF 1袋 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:50 Vrms 65 V dc 最大直流定格電圧:65V 4pF 1袋 5個入BOURNS
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 4nF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 4nF 1袋 10個入BOURNS
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:4nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7033-17
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1袋 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1袋 50個入BOURNS
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:160pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7033-20
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 50個入BOURNS
1,598税込1,758
1セット(50個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:160pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6966-73
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 1.1nF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 1.1nF 1セット 25個入BOURNS
1,798税込1,978
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:1.1nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7109-66
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 25個入BOURNS
1,598税込1,758
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:530pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6971-79
バリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 5個入BOURNS
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mmアズワン品番65-7123-50
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1袋 25個入BOURNS
2,298税込2,528
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、260 pF 静電容量の製品です。低電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-30
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 50個入BOURNS
1,998税込2,198
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6965-89
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 165pF 1袋 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 165pF 1袋 50個入BOURNS
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧マルチレイヤバリスタ( 165 pF 静電容量)は、繊細な電子デバイスを低電圧域での高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:165pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7030-87
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.9nF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.9nF 1袋 10個入BOURNS
4,598税込5,058
1袋(10個)
欠品中
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●エネルギー:2.4J●シリーズ:DV●最大サージ電流:250A●静電容量:1.9nF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-98
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.5nF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.5nF 1袋 10個入BOURNS
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:77V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:100A●静電容量:1.5nF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-70
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.5nF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.5nF 1袋 10個入BOURNS
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 6500 pF 静電容量)は、壊れやすい電子機器を低電圧域の高電圧サージから保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:6.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7032-58
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 290pF 1セット 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 290pF 1セット 50個入BOURNS
2,198税込2,418
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:290pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6967-20
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1袋 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1袋 50個入BOURNS
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7026-04
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 50個入BOURNS
1,598税込1,758
1セット(50個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6971-30
バリスタ バリスタ電圧:320 Vrms 415 V dc 最大直流定格電圧:415V 4pF 1袋 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:320 Vrms 415 V dc 最大直流定格電圧:415V 4pF 1袋 5個入BOURNS
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
バリスタ バリスタ電圧:300 Vrms 385 V dc 最大直流定格電圧:385V 4pF 1袋 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:300 Vrms 385 V dc 最大直流定格電圧:385V 4pF 1袋 5個入BOURNS
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:300 Vrms, 385 V dcアズワン品番65-6966-55
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 2nF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 2nF 1セット 25個入BOURNS
1,998税込2,198
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-41
バリスタ バリスタ電圧:275 Vrms 350 V dc 最大直流定格電圧:350V 4pF 1袋 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:275 Vrms 350 V dc 最大直流定格電圧:350V 4pF 1袋 5個入BOURNS
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:275 Vrms, 350 V dcアズワン品番65-7127-23
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 1nF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 1nF 1セット 25個入BOURNS
1,598税込1,758
1セット(25個)
7日以内出荷
Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-6970-18
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 780pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 780pF 1セット 25個入BOURNS
1,598税込1,758
1セット(25個)
7日以内出荷
Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:780pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6971-27
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 355pF 1セット 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 355pF 1セット 50個入BOURNS
2,198税込2,418
1セット(50個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:355pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6968-04
整備工具・収納