整備工具・収納 :「ハンディーバー」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。
トラスコ品番383-7653
質量(g)635
寸法L(mm)420
寸法T(mm)10
寸法W(mm)19
1本
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。
ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。
また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に
全長(mm)210、300、460、610
質量(g)140、320、520、680
軸長(mm)95、180、320、475
先端幅(mm)10、15、17、18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

プライバーセット 非貫通タイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
こじる、拡げる、抜く作業に便利。4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のセット。
ベルトの調整やミッション脱着時こじる等の大きな力が必要な際に使用できます。
また先端角度付なので、たたく・おこす・広げる等の様々な用途で使用ができるプライバーのセットです。
用途ベルトの調整やミッション脱着時に
材質カーボンスチール(炭素鋼)
全長(mm)200、300、450、600
軸長(mm)103、182、315、467
先端幅(mm)9.8、15、18、18.5
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

プライバーセット 貫通タイプ
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
使い勝手の良いサイズで揃えた貫通式プライバー4本組。
セット内容超ロング、ロング、ミドル、ショート
全長(mm)610(超ロング)、460(ロング)、300(ミドル)、210(ショート)
質量(g)680(超ロング)、520(ロング)、320(ミドル)、140(ショート)
軸長(mm)475(超ロング)、320(ロング)、180(ミドル)、95(ショート)
先端幅(mm)18(超ロング)、17(ロング)、15(ミドル)、10(ショート)
1セット(4本)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
用途自動車整備の使用箇所
ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。
同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。
セット内容120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380
材質(ハンドル部)クロームバナジューム鋼(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼
幅(mm)(エッジ)14
全長(mm)245
質量(g)360
許容負荷荷重(kg)(作業時最大)30
1セット(3本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
様々な内張りはがし作業に対応!
自動車のはめ込み・接着部品(内張り・サイドモール・ダッシュボード等)の取り外し。
空調関係・電気設備・室内装飾等の樹脂部品エアコン・照明器具のパネル等の取り外しにも使用できます。
ワイドタイプ:サイドモール等の接着部品の取り外し
プルタイプ:内張りやピラー付近の内張り外し
スリムタイプ:狭い場所や小さい内装部品の取り外し
レギュラータイプ:クリップ部分の内装外しやクリップの取り外し
ハーフタイプ:はめ込み式の内装部品の取り外し
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ワイドタイプ:160×60×35、プルタイプ:180×60×41、スリムタイプ:175×20×37、レギュラータイプ:197×30×37、ハーフタイプ:214×20×20
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長さと角度の両方を調整できる便利なプライバーです。
狭い箇所でも使用でき、広げたりこじったりの作業が様々な状況で可能です。
用途自動車修理や金属板加工、機械修理などに。
全長(mm)335~465
質量(g)790
刃幅(mm)14.5
頭部幅(mm)25.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
穴の芯出し、こじる、拡げる、たたく等ができる便利なバーです。
トラスコ品番807-0203
軸径(Φmm)16
質量(g)685
寸法L(mm)410
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

内張りはがし 樹脂製
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
車の内張りやトリムクリップを取り外すときに使用する内張りはがしです。先端は、トリムクリップの隙間に差し込みやすい形状です。傷が付きにくい、プラスチック製です。テコの原理で簡単に取り外しができるよう、オフセットしています。クリップリムーバーの反対側は、はめ込み式の内張りを剥がすときに便利な、ストレート形状のリムーバーです。
トラスコ品番254-2707
材質ABS
質量(g)19g
角度(°)オフセット:約25
先端形状台形/Uフラット
本体サイズ(mm)L176×W20×H15
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
エスコ品番EA604CH
材質樹脂
全長(mm)160・180
使用箇所【EA604CH-1】内張り(ピラー付近)、【EA604CH-2】内張り、【EA604CH-3】サイドモール、【EA604CH-4】内装
先端幅(mm)15・30・60・75
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
1個
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。