整備工具・収納 :「フィンガーサンダーエアー」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アストロプロダクツエアフィンガーサンダー
大きいパッドのサンダーでは作業しにくい、局所の研磨が可能なエア式のサンダーです。指先ほどのパッドを細かく振動(前後)させることで、回転運動では研磨しにくい面や隅を研磨できます。
付属品パッド×1、ヘックスレンチ3mm×1、R1/4エアプラグ×1 トラスコ品番253-7946 全長(mm)155(パッド/エアプラグ含まず) 質量(g)560(パッド/エアプラグ含まず) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 空気消費量(L/min)141.56 使用空気圧力(MPa)0.62 パッドサイズ(mm)50×23 ねじサイズRc1/4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷