整備工具・収納 :「折りたたみワークライト」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
RG ワークライト。ヘッド部折り畳み式スリム作業灯。
付属品USB-Cケーブル(100cm) ※充電器は市販品を使用してください。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(格納時)165×33×47、(展開時)232.2×33×47
本体質量(g)約215(内蔵電池含む)
保護等級【防塵】IP20 【耐衝撃】IK07 ※防水仕様ではありません。
光源高輝度白色COB LED (メインライト)、高輝度チップタイプ白色LED (トップライト)
色温度6000K(白色)
充電時間約3.5時間(充電器による)
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 2500mA
保証期間お買い上げから1年間
明るさ(Lm)【メインライト】約500(ブーストモード時)/ 約200(エコモード時)、【トップライト】約150
点灯時間【メインライト】約3時間(ブーストモード時)/ 約8時間(エコモード時)、【トップライト】約8時間
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
122個のLEDチップ搭載の高光度
LEDワークライト2本を折り畳み式フレームにセット
LEDライトは、フレームから取り外しハンディタイプのとして使用可能
収納に便利な折り畳み式軽量、アルミニウム製フレームを採用
充電中も連続使用が可能
明るさ2段切替の節電仕様
電球の種類LED
設置場所屋内用
フックフック
付属品専用AC充電式×2
全長(mm)1190(伸縮幅:1190~1990)
質量(kg)ワークライト:0.4、折り畳み式フレーム:1.1
寸法(Φ×高さH)(mm)40×550(フック含む)
バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)約3
充電可能回数約500回未満
点灯色充電中:青
明るさ(Lm)600(High)/200(Low)
連続点灯時間(時間)3(High)/8(Low)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
LEDライト付きで視界良好!スタイリッシュなデザイン、EVAクッション素材で作業中も快適! 。軽量折り畳み式で持ち運びや収納に便利。
用途自動車の整備などに最適
寸法(mm)大きさ(広げた状態):455×1200×32、大きさ(3つ折状態):455×400×96
質量(g)977
電源単3乾電池4個(電池別売)
1枚
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。