整備工具・収納 :「自動車ヒューズ外し」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm)207
材質(本体)クロムモリブデン
質量(g)126
硬度HRC40~46
開き幅(mm)17~50
材質(クリップ)ナイロン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接触ピンの移動で簡単に3種のヒューズ(12V/24V)の良否検査が出来ます。(電池内蔵)
ピン間6mm~20mm(ニッケルメッキ付銅合金)。
ヒューズボックスから不良のヒューズを簡単に抜く事が出来ます。
用途全長(mm)
幅(mm)94
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。
手の入らない・届かない箇所にあるクリップ外しに最適です。
用途内外装のクリップ外しに
幅(mm)差込:10
全長(mm)500
トラスコ品番859-4111
材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂
軸径(Φmm)8
質量(g)119
軸長(mm)390
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)180
こんなお得な商品も!

リレープライヤー
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。
フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。
用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。
適合リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。
質量(g)188
寸法L1(mm)185
寸法L2(mm)60
寸法W(mm)47
アズワン品番65-2490-26
1本
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm)194~208
質量(g)177
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。