世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
表側にはNISSANロゴ、裏側にはSAKURAのフロントシールドアクセントの柄がデザインされたアクリルキーホルダーです。Made in Japan
材質アクリル
縦(cm)2.5
厚さ(cm)0.4
横(cm)8.9
駐車時の日差しを遮り、車室内の温度上昇を和らげます。フロントウインドウシールドとその横のフロントオペラウインドウまでしっかりとカバーし、使わないときはシートポケット等にコンパクトに収納できます。難燃加工生地使用。Made in Japan
材質ポリエステルタフタ、金属バネ
適合車種セレナ(2022/12~・C28)全車
収納時寸法(cm)37×36
本体寸法(cm)115×197.8
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
非常に優れた熱安定性と高温酸化安定性。
低速/高トルクによる摩耗、高速により生じるスコーリング(摩耗や機械動作による傷)に対する優れた保護。
優れた防錆性、腐食防止性。実効性のある低温潤滑性。
一般的な自動車用シール材やガスケットとの適合性。
用途API GL-5 レベルの性能が要求される車軸およびファイナルドライブ(終減速機)
オンハイウェーのライトデューティー/ヘビーデューティートラックおよび商用車、並びに乗用車。
建設用、鉱業用、採石業用、農業用機械を含む、オフハイウェー用途。
高速/高衝撃荷重、高速/低トルク、低速/高トルクを伴う条件下でのハイポイドギヤを含む、その他高負荷工業用および自動車用機器での用途。
SAE80W-90
引火点(℃)202
流動点(℃)-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数105
密度(g/cm3 at15℃)0.90
動粘度(cSt)136(40℃)、14.5(100℃)
危険物の性状非水溶性
ネオジム磁石でiPhoneをホールドしながら無線充電可能なApple iPhone12以降用の専用充電ホルダーです。
エアコンルーバー取り付けタイプ、クリップがボールジョイントなので360°角度調整可能です。
異物・過熱検知機能を搭載しており、自動的に充電を停止します。
iPhoneをかざすと磁石が反応して本体にピタッと吸着します。
出力iPhone/7.5W
ケーブル長(m)1
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)60×60×39
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
ネオジム磁石でiPhoneをホールドしながら無線充電可能なApple iPhone12以降用の専用充電ホルダーです。
吸盤取り付けタイプ、クリップがボールジョイントなので360°角度調整可能です。
異物・過熱検知機能を搭載しており、自動的に充電を停止します。
iPhoneをかざすと磁石が反応して本体にピタッと吸着します。
出力iPhone/7.5W
ケーブル長(m)1
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)60×60×39
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。