カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 整備工具・収納
        • 電気系統用工具(15)
絞り込み

整備工具・収納 :「PF47」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 850pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 850pF 1セット 25個入BOURNS
949税込1,044
1セット(25個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:850pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6972-25
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 450pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 450pF 1セット 2500個入BOURNS
61,980税込68,178
1セット(2500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:450pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6971-58
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 50個入BOURNS
1,598税込1,758
1セット(50個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:160pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6966-73
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 3500個入BOURNS
46,980税込51,678
1セット(3500個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 160 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:160pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7030-21
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 3500個入BOURNS
42,980税込47,278
1セット(3500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:160pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6967-05
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 850pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 850pF 1袋 25個入BOURNS
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、850 pF の静電容量を備え、壊れやすい電子機器を低電圧域で高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:850pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6980-88
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1セット 3500個入BOURNS
66,980税込73,678
1セット(3500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:230pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7030-24
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 2500個入BOURNS
69,980税込76,978
1セット(2500個)
7日以内出荷
Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:530pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6970-05
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1袋 25個入BOURNS
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 230 pf 静電容量)は、壊れやすい電子機器を低電圧領域の高電圧サージから保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:230pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7032-48
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 450pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 450pF 1セット 25個入BOURNS
1,398税込1,538
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:450pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6970-71
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1袋 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1袋 50個入BOURNS
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:160pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7033-20
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 25個入BOURNS
1,598税込1,758
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:530pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6971-79
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 25個入BOURNS
999税込1,099
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:530pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7103-74
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 2500個入BOURNS
58,980税込64,878
1セット(2500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:530pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7109-20
整備工具・収納