タイヤ・足回り :「パンク修理スプレー」の検索結果
微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液
成分1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.31L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4
適合乗用車
幅(mm)7
全長(mm)100
使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。