タイヤ・足回り :「低圧 エアゲージ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10
適合米式バルブ(オープンバルブ可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプクリップチャック
精度±20kPa
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約650
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(1.6MB)
弁の種類オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)1
測定範囲(kPa)0~1000
タイプクリップチャック
最高使用圧力1000kPa
精度±30kPa
接続ねじM11×P1.0
空気接続口G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)約440
最小目盛(kPa)10
取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
適合米式バルブ
材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)10
ゲージ径(Φmm)60
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。