タイヤ・足回り :「タイヤ空気圧測定」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2 入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5 動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40 計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Bar コード長さ(m)(受信モニター側)約3 送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5 送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります 電源(送信センサー)CR1632電池×4個 IP等級送信センサーバルブ:IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21 本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個 セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書 寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D 質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む) 連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

KD-259 バイク用空気圧センサー カシムラ 動画あり
安心の電波法認定品!バイクのタイヤ空気圧/温度をチェックできるバイク用空気圧センサーです。TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)の略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、Bluetooth電波でスマートフォン、iPhoneに情報を送り、専用アプリで空気圧、温度を確認できます。駐車中の状態より、スマートフォン、iPhoneで空気圧をチェック可能。地図アプリ、音楽アプリと同時使用可能、インカム・Bluetoothイヤホンマイクと同時使用可能です。
付属品送信センサー2個(リア用フロント用)、専用レンチ、脱落防止用ナット×2、取扱説明書兼保証書 材質センサー:ポリアミド樹脂(ネジ切り部:銅合金)、ナット:アルミ+黒塗装 質量(g)50(DCプラグ含む)、8(電池CR1632×2含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×27、21×17×21 温度測定範囲(℃)-40~+80(公差:±3℃) 連続使用約10ヶ月※使用環境により異なる。付属の電池はモニター電池です 送信周波数(GHz)2.4(※電波法認定品) 空気測定範囲0~6.4 Bar(公差:±0.1Bar)、0~640 kPa(公差:±5kPa)、0~6.5 kgf/cm3(公差:±0.1kgf/cm3) 動作温度範囲(℃)0~40 IP等級IP67 送信距離(m)10(※車種・測定環境により異なる)
1台
8,698 税込9,568
7日以内出荷