タイヤエアゲージ
用途ゲージの目盛版は蓄光インクで印刷されています。太陽光や室内灯(白熱電球を除く)の光を十分にあてておくと、。薄暗いところでも目盛版全体が光り指針の判読が容易になります。
質量(g)655
タイプ小口径ストレートチャック黒(c-4528bk)
測定精度±5kPa(200-300kPa)/±10kPa(他)
測定範囲(kPa)60-600
適合ねじタイヤバルブ適用ねじ:呼び8V1
使用流体空気又は窒素ガス
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750
圧力(kPa)最高供給一次圧:1400
ホース長さ(mm)500
めねじの呼びG1/4
最小目盛(kPa)5(200-300kPa)/10(他)
取扱説明書(1.57MB)
ホース接続口一次側ホース接続:カプラソケット式(ハイカプラをおすすめします)
1個
¥22,490
税込¥24,739
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。