タイヤ・足回り :「自転車 仏式 空気 入れ」の検索結果

タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。
全長(mm)240 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。) 最小表示1kPa 精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下) 空気取入口1/4プラグ ホース長さ(mm)380(チャック部含む) アズワン品番64-8881-48 最大使用圧力(kPa)1380 ホース接続口G1/4
1台
3,898 税込4,288
当日出荷