こんなお得な商品も!
タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
タイプダブルタイヤ対応
測定範囲(kPa)100~500
仕様チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグ
最高使用圧力(MPa)0.7
接続ねじ【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380
適合車種トラック・乗用車・バイク
最小目盛(MPa)0.05
圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きができます。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプ
用途エアーコンプレッサーに接続して簡単に自動車・バイクの空気充填に
ホース長さ(m)440
空気接続口G(PF)1/4プラグ
チャッククリップオンタイプ
空気取入口カプラ用プラグ
常用圧力(Pa)100~500k
適合流体空気
適合車種乗用車・バイク
最高使用圧力(kPa)700
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。