絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(46)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
- DUNLOP(ダンロップ)(106)
- Goodyear(32)
- IZUMI(25)
- KENDA(18)
- KKS(27)
- KYO-EI(76)
- LONGMARCH(30)
- McGard(マックガード)(75)
- SK11(18)
- TECH(87)
- TIPTOP(106)
- TOYO TIRES(40)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(35)
- エスコ(74)
- ニッサン(71)
- マルエム(自動車用品)(27)
- マルニ(マルニ工業)(45)
- 旭産業(エアーゲージ)(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)

手放しタイヤチャック
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181本当日出荷圧縮空気をタイヤへ手放しで充気できます。トラスコ品番352-3411材質本体:真鍮全長(mm)230摘要自動車用質量(g)148タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1外径(mm)(タケノコ)7.9弁の種類クローズタイプホース接続口ホースニップル式
タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。トラスコ品番208-3952セット内容デュアルチャック200mm幅(mm)100全長(mm)1080材質/仕上真鍮、ラバー摘要乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)135質量(g)900タイプグリップタイプ測定範囲(kPa)100~1400先端形状クリップチャック(米式タイプ)ホース長さ(m)850アズワン品番64-8723-64最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)Φ89
クリップチャック 部品
TRUSCO¥559税込¥6151個当日出荷トラスコ品番208-3955材質/仕上真鍮、ラバー質量(g)27品名クリップチャック(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-48
デュアルチャック 200mm 部品
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番208-3954材質/仕上真鍮質量(g)100品名デュアルチャック200mm(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-47
タイヤチャック(ショートタイプ)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷タイヤの充気に適しています。自動車、オートバイ、自転車に使用できます。用途自動車・トラックのタイヤ充気に。トラスコ品番256-4097材質本体:真鍮全長(mm)70最高使用圧力(MPa)1アズワン品番65-1956-47タケノコ外径(Φmm)8.7
タイヤチャック(プラグ式標準タイプ)
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷タイヤの充気に適しています。 接続口がプラグ式なのでワンタッチで脱着可能です。仕様(ホース接続口)プラグ式ホース取付口1/4プラグ
M3用タイヤ受セット
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から翌日出荷タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本材質スチール表面処理:粉体塗装色ネオグレータイプM3用均等積載量(kg/段)300
M3用タイヤ受セット
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本材質スチール、表面処理:粉体塗装色ネオグレータイプM3用間口(mm)900均等積載量(kg/段)300
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥131,780¥119,800
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setGoodyear税込¥94,578¥85,980
【SUV車等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥131,780¥119,800
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 165/65R14 + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥72,588¥65,989
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 185/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥88,823¥80,748
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 175/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥122,352¥111,229
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 175/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥128,236¥116,578
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥95,678¥86,980
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 195/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥94,942¥86,311