タイヤ・足回り :「エアーチャック」の検索結果
タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ エアーチャックガン式
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。リリースボタン付きで、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。測定範囲は1400KPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番435-7502
材質真鍮、ラバー
幅(mm)35
全長(mm)440
摘要バイク・乗用車・バン・トラック・バス用
高さ(mm)200
タイプガンタイプ
測定範囲(kPa)60~1400
ホース長さ(mm)300
最小目盛(kPa)20
ゲージ径(Φmm)51
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。
レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。
大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。
タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。
測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番208-3952
セット内容デュアルチャック200mm
幅(mm)100
全長(mm)1080
材質/仕上真鍮、ラバー
摘要乗用車・バン・トラック・バス用
高さ(mm)135
質量(g)900
測定範囲(kPa)100~1400
ホース長さ(m)850
アズワン品番64-8723-64
最小目盛(kPa)20
ゲージ径(Φmm)Φ89
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。