3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤの空気圧測定に使用できます。 本体棒ゲージ目盛により測定できます。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。リリースボタン付きで、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。測定範囲は1400KPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番435-7502 材質真鍮、ラバー 幅(mm)35 全長(mm)440 摘要バイク・乗用車・バン・トラック・バス用 高さ(mm)200 タイプガンタイプ 測定範囲(kPa)60~1400 ホース長さ(mm)300 最小目盛(kPa)20 ゲージ径(Φmm)51
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番208-3952 セット内容デュアルチャック200mm 幅(mm)100 全長(mm)1080 材質/仕上真鍮、ラバー 摘要乗用車・バン・トラック・バス用 高さ(mm)135 質量(g)900 測定範囲(kPa)100~1400 ホース長さ(m)850 アズワン品番64-8723-64 最小目盛(kPa)20 ゲージ径(Φmm)Φ89
1台
7,798 税込8,578
当日出荷