カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • タイヤ・足回り
        • タイヤ単品(13)
さらに商品を絞り込む

タイヤ・足回り :「215 45 r17 ブリジストン」の検索結果

タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
POTENZA Adrenalin RE004 BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA Adrenalin RE004BRIDGESTONE(ブリヂストン)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA。 走る歓びに応えるカジュアルスポーツタイヤ「Adrenalin RE004」。
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプセダン・スポーツ・ミニバン・コンパクト・軽タイプTL
BLIZZAK VRX3 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX3BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能<br />【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)<br />【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)<br />【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)<br />(※)従来品 VRX2比<br />商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。<br />全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
用途乗用車四輪タイヤ
NEWNO BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEWNOBRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
基本性能の進化は更なる安心・安全のために<br />雨の日の安全性能が進化<br />接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、ウェットブレーキ性能が向上<br />高いライフ性能で、経済性が向上<br />ブリヂストンの独自技術 ULTIMAT EYE(アルティマットアイ)※により、タイヤパタンと形状を最適化。<br />タイヤと路面の接地圧を均等化し高い耐摩耗性とロングライフを実現<br />豊富なサイズラインアップ<br />セダン・軽・コンパクト・ミニバンまで幅広い機種に対応。<br />豊富なサイズをラインアップ。<br />※ULTIMAT EYE…タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自の徹底したシミュレート&計測技術。
用途タイヤ・足回り
SL201 BRIDGESTONE(ブリヂストン)SL201BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,798税込9,678特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ブリヂストンの3rdブランド「SEIBERLING(セイバーリング)」。<br />基本性能(走る・曲がる・止まる)+ライフを兼ね備えたベーシックタイヤ。<br />軽・コンパクトからセダン・ワゴンまで幅広い車種に対応するサイズラインナップ。<br />※ブリヂストンブランド商品ではありません。
用途タイヤ・足回り
REGNO GR-XⅡ BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XⅡBRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
進化を遂げた、グレートバランスREGNO<br /> 様々な路面で、新品時・摩耗時ともに上質な静粛性を実現<br /> ブリヂストンのセダン・クーペ用プレミアムコンフォートタイヤ
用途タイヤ・足回り
POTENZA RE-71RS BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-71RSBRIDGESTONE(ブリヂストン)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
最速へのこだわりが生んだ、リアル・スポーツPOTENZA。 サーキットで鍛え抜かれたドライグリップ。 クルマとの一体感を高め、ドライバーの感性を刺激するステアリングフィール。 ハイグリップタイヤとして高い耐摩耗性、耐久性を実現。
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプスポーツカータイプTL
RE-10D BRIDGESTONE(ブリヂストン)RE-10DBRIDGESTONE(ブリヂストン)
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
ブリヂストン独自のタイヤの接地面を可視化する計測技術「ULTIMAT EYE(アルティメット アイ)」を活用して最適な接地性を追求し<br />「POTENZA RE-10D」向けに専用設計した新パタンの採用と構造・形状の最適化を実施。<br />DRY性能とWET性能をさらに高次元で両立する新コンパウンドも搭載することで、サーキットでの様々な場面でのラップタイム短縮を実現したスポーツタイヤ。
本数1本タイヤサイズ215/45R17 91Wタイヤ幅(mm)215リム径(inch)17偏平率(%)45タイヤ外径(mm)628
POTENZA S007A BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA S007ABRIDGESTONE(ブリヂストン)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
さらなる高みに到達した、プレミアムPOTENZA<br /> 優れたドライ性能、高いウェット性能、さらにコンフォート性能にも配慮<br /> 輸入ハイパフォーマンスカーにもおすすめ
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン・スポーツカー
PLAYZ PX-RVⅡ BRIDGESTONE(ブリヂストン)PLAYZ PX-RVⅡBRIDGESTONE(ブリヂストン)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
雨に強い、長く強い。疲れにくいだけじゃない。 推奨車種:ミニバン・SUV(一部サイズ)。
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
BLIZZAK VRX2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX2BRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
ブリザック史上最高の氷上性能<br /> 「アクティブ発泡ゴム2」でしっかり止まる、曲がる。<br /> さらに「長持ち」。ロングライフで経済的<br /> さらに「静かに」。静かで快適な車内空間
用途タイヤ・足回り
POTENZA RE-12D TYPE A BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-12D TYPE ABRIDGESTONE(ブリヂストン)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
サーキットでのラップタイム短縮を追求した、リアルスポーツPOTENZA<br /> ドライバーの感性と一致するステアリングフィールを追求
用途タイヤ・足回り
POTENZA RE-12D BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-12DBRIDGESTONE(ブリヂストン)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
サーキットでのラップタイム短縮を追求した、リアルスポーツPOTENZA<br /> ドライバーの感性と一致するステアリングフィールを追求
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプスポーツカー
ECOPIA NH200 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ECOPIA NH200BRIDGESTONE(ブリヂストン)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
新車装着タイヤの進化とともにエコピアも進化<br />低燃費性能が進化<br />雨の日でも安心感が長続き、雨の日の安全性能が進化<br />セダン/クーペ、ミニバンにも対応
用途タイヤ・足回り
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら