自動車補修部品 :「hid d2s」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
特価
本日1月8日(木)は、自動車補修部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様車検対応
適合12V車・24V車両用
タイプD2C(D2R/D2S共通)
定格電力(W)35
口金P32d-3
定格電圧(V)12・24兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
UVカットコーティング採用のデルタダイレクトHIDバナー。ほとんどの国産車・輸入車の純正HIDヘッドライト搭載車に適合します。バルブ規格D2S・D2Rどちらでも取り付け可能。
タイプD2C(D2R、D2S適合)
消費電力(W)12V35
口金P32d-2/3
色温度(K)6500
1セット(2本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
トラック純正HIDに採用されているD2R/D2Sの適合可能な兼用タイプ。
「D2S」の場合、遮光シェードを取り外して取付け。
日の出後の色温度「4200K」で車検対応。
用途12V・24V兼用
電圧(V)85
仕様D2C
タイプD2C
定格電力(W)35
口金その他
色温度(K)4300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
12V車専用。D2S/D2R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。
タイプD2C
電圧(V)DC12
消費電力(W)35
色温度(K)4300
明るさ(Lm)3200
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タイプD2C(D2S/D2R共通)
消費電力(W)35
定格電圧(V)12
取扱い終了
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ
タイプD2C(D2R/D2S共通)
定格電力(W)35
適合12V車
仕様・用途車検対応
関連資料装着時方法(1.5MB)
取扱い終了
純正HIDヘッドランプを簡単交換で手軽に高ケルビンに変身!
高寿命!ハロゲンバルブの約4倍
高光度!ハロゲンバルブの約2倍
低発熱・省電力!ハロゲンバルブの約2/3の消費電力
用途HID装着車専用の交換用バルブ
適合12V車
タイプD2C(D2R/D2S共通)
定格電力(W)35
仕様・用途車検対応
色温度(K)6000
関連資料装着時方法(1.5MB)
取扱い終了
世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。シェード:脱着可能のシェードを採用する事により、いつでもD2Rに変更する事が出来ます。電極:プランゼー社(オーストリア)の電極を採用。UVコーティングガラス管:UVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)のガラス管を採用。シリコン:は耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)を採用。ベースフランジ:成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。インサート方式:溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
備考車検対応
タイプD2C(D2R/D2S搭載車専用)
仕様・用途車検対応
取扱い終了
世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。
用途ほとんどの国産・輸入車の純正H.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。
タイプD2C(D2R、D2S適合)
消費電力(W)12V35
取扱い終了
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。