PhilipsからLEDヘッドライトバルブ史上、最もパワフルな「ハイルーメンモデル」が登場。純正ハロゲン比、明るさ400%アップ。H4:5000lm。クッキリと明るい視界と、鮮やかな白色、視認性とドレスアップを実現。一般的なLEDは点灯直後から明るさが低減していく傾向があります。Philips製品なら安定した明るさを保ちます。ドライブに必要なエリアを明るく照らす、Philips史上最高ルーメン値を採用。バルブを灯具に取り付け、コネクターを差し込むだけの簡単インストール。チラツキ・ノイズ対策済。
色温度(K)6500
出力(ルーメン)3400/5000
バルブH4
1箱(2個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
PhilipsからLEDヘッドライトバルブ史上、最もパワフルな「ハイルーメンモデル」が登場。純正ハロゲン比、明るさ400%アップ。H4:5200lm。クッキリと明るい視界と、鮮やかな白色、視認性とドレスアップを実現。一般的なLEDは点灯直後から明るさが低減していく傾向があります。Philips製品なら安定した明るさを保ちます。ドライブに必要なエリアを明るく照らす、Philips史上最高ルーメン値を採用。バルブを灯具に取り付け、コネクターを差し込むだけの簡単インストール。チラツキ・ノイズ対策済。
色温度(K)6500
出力(ルーメン)5200
S/R 共用タイプの HIDバルブです。
純正HIDバルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。
6000Kの白色光がヘッドランプの存在感を際立たせます。
同じ色温度帯 6000K のWXシリーズに比べ、より明るい光を発するため、
路上での視認性が高まります。6000K の白い照射光は、
白線やガードレール道路標識などの白い色ををより白く際立たせます。
UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強
く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。
フィリップスの石英ガラス(フィラメント2650 ℃、ガラス800℃)は
過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。
電圧(V)42
タイプD3S
口金その他
色温度(K)6000
寿命B3/Tc=800/1500
光束(Lm)2750
1セット
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。