純正HID補修バルブSeabass Link4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D4S
AIRZERO 純正HID交換バルブSeabass Link3日以内出荷
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、プロジェクターヘッド用です。
仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D4S
ハブユニットJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)税込¥9,348~¥8,498~