自動車補修部品 :「取付」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車マフラー用。マフラーから火の粉が飛ばないようにする引火防止用のネットです。プラントや施設の敷地内への搬入車輛に防爆用として取付が義務化されている場所に使用します。
材質亜鉛メッキ鉄線 メッシュ数:40 サイズ(mm)150×200 線径(mm)0.23 目合い(mm)約0.4
1枚
1,760 税込1,936
当日出荷

セット内容:フィルター1枚、取付テープ。 。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 全メーカー共用タイプ。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。PM2.5対応。
材質制菌・消臭不織布 厚さ(mm)2 寸法(mm)380×800 質量(g)25 メーカー全メーカー共用タイプ
1袋(1枚)
595 税込655
翌日出荷

室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。
材質ヤシ殻活性炭、PET不織布 質量(g)200 使用温度(℃)-10~80 サイズ(mm)500×3000×1.5 圧力損失(Pa)45 (定格風速1.0m/s)
1巻(1巻)
5,680 税込6,248
翌日出荷

燃料ラインのナットを取付け取外しする際に燃料ラインの損傷を低減します。
全長(mm)98・106 対辺(mm)19・22 差込角(inch)3/8”
1セット
14,400 税込15,840
翌日出荷

仕様エアーガンの先端に接続するので噴出直前での微細なゴミを除去できます。 主な適合純正品番EA123AE-17 材質ステンレス 質量(g)10g 使用温度範囲5/45℃ 使用圧力0.7MPa 取付ねじG(PF)1/8”
1個
6,860 税込7,546
8日以内出荷