自動車補修部品 :「自動車部品」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
関連キーワード
メーカースズキ
エスコ品番EA949WZ-12
主な適合純正品番09168-12007、09168-12016
材質アルミ
厚さ(mm)1.8
外径(mm)21
内径(mm)12
1個
¥565
税込¥622
当日出荷
メーカーホンダ
エスコ品番EA949WZ-10
主な適合純正品番94109-14000
材質アルミ
厚さ(mm)2
外径(mm)22
内径(mm)14.2
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
サイドターン用
UN部品認証取得品
仕様●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mm
アズワン品番65-2178-95
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
ターンシグナル用
耐振長寿命
ECE認証取得品
仕様●定格:24V・21W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mm
アズワン品番65-2178-94
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
フラッシャーランプ用
仕様●定格:24V・25W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mm
アズワン品番65-2178-93
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。
材質ヤシ殻活性炭、PET不織布
質量(g)200
使用温度(℃)-10~80
サイズ(mm)500×3000×1.5
圧力損失(Pa)45 (定格風速1.0m/s)
1巻(1巻)
¥5,680
税込¥6,248
8日以内出荷
自動車マフラー用。マフラーから火の粉が飛ばないようにする引火防止用のネットです。プラントや施設の敷地内への搬入車輛に防爆用として取付が義務化されている場所に使用します。
材質亜鉛メッキ鉄線
メッシュ数:40
サイズ(mm)150×200
線径(mm)0.23
目合い(mm)約0.4
1枚
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
ブレーキパッドに押し当ててブレーキキャリパーやホイールを外すことなく、ブレーキパッド残量を正確に測定可能です
仕様ゲージサイズ:2mm(ストレート・90°)、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm
全長(mm)125
アズワン品番64-2235-77
1個
¥5,310
税込¥5,841
当日出荷
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。 。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 全メーカー共用タイプ。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。PM2.5対応。
材質制菌・消臭不織布
厚さ(mm)2
寸法(mm)380×800
質量(g)25
メーカー全メーカー共用タイプ
1袋(1枚)
¥595
税込¥655
翌日出荷
吸気口に貼るだけの為、エアコンに負担をかけず、空気の汚れをキャッチします。
フルテクト加工により、ウイルスを捕獲し働きを抑制します。
フィルターの裏面がシールの為、簡単装着出来ます。
材質フルテクト加工ポリエステル繊維(再生PET)
寸法(mm)570×570
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
【スバル車】リヤバンパー(スクリベット)、【トヨタ車】-(スクリベット)。【スバル車】91085-TA030、【トヨタ車】90467-09087
材質PA6
質量(g)9.3
穴径(Φmm)8
板厚(mm)3~4
入数(個)10
1袋(10個)
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
【トヨタ・ダイハツ車】サイドボデイパネル(プッシュリベット)。【マツダ車】フロントバンパー(プッシュリベット)。【トヨタ・ダイハツ車】90044-68196-000、【マツダ車】S51S-51-833。
材質POM
質量(g)8.6
穴径(Φmm)7
板厚(mm)5.5~7
入数(個)10
1袋(10個)
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
仕様エアーガンの先端に接続するので噴出直前での微細なゴミを除去できます。
主な適合純正品番EA123AE-17
材質ステンレス
質量(g)10g
使用温度範囲5/45℃
使用圧力0.7MPa
取付ねじG(PF)1/8”
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
全長(mm)206
質量(g)195
全幅(mm)47
先端長(mm)80
アズワン品番64-7880-71
1個
¥7,950
税込¥8,745
翌日出荷
樹脂などの軟質母材に
繰り返し使える樹脂ケース入りです。空になったケースは部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用できます。
お求めやすい少量パックです。
1個
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
【ホンダ車】バンパーフェイス(スクリベット)。【ホンダ車】91502-SP0-003。
材質PP・PA6
質量(g)21.8
穴径(Φmm)10
板厚(mm)9~10
入数(個)10
1袋(10個)
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
【ニッサン車】-(スクリベット)、【マツダ車】ヘッドランプ(スクリベット)。【ニッサン車】01553-01693、【マツダ車】89714-31770。
材質PC
質量(g)14.5
穴径(Φmm)8.5
板厚(mm)4.2~5.2
入数(個)10
1袋(10個)
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
1個
¥8,780
税込¥9,658
翌日出荷
全長(mm)299
質量(g)200
メーカートヨタ・日産・三菱・ホンダ・マツダ・スバル・ダイハツ
先端内径(mm)12
アズワン品番64-7880-74
先端外径(Φmm)19
1本
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
TORXやXZN等の穴付ボルトを採用する輸入車まで対応したドアヒンジレンチセットです。
セット内容●ドアヒンジレンチ・・・280mm、●ソケット・・・10mm・12mm・13mm、●Hexビット・・・8mm、●XZNビット・・・M8・M10・M12、●TORXビット・・・T40・T45・T50
質量(kg)0.46
アズワン品番64-2235-50
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
全長(mm)302
質量(g)220
メーカー日産車など(軽自動車を除く)
先端内径(mm)13
アズワン品番64-7880-75
先端外径(Φmm)22
1本
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
【ダイハツ車・トヨタ車・スバル車】F/Rバンパー(スクリベット)。【ダイハツ車】90044-68291-010、【トヨタ車・スバル車】90467-05090-B1。
材質POM・PA6
質量(g)4.9
穴径(Φmm)5
板厚(mm)4~7.2
入数(個)10
1袋(10個)
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
【ホンダ車】アンダーカバー(スクリベット)。【ホンダ車】91516-SK7-013。
材質PA6
質量(g)15.8
穴径(Φmm)8
板厚(mm)4.7~5.7
入数(個)10
1袋(10個)
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
1個
¥8,810
税込¥9,691
翌日出荷
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
フューエルラインとEVAPラインの取り外しに最適です
全長(mm)175
アズワン品番64-2215-66
1個
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
狭い場所でも使いやすい90°ベンドヘッド。
エスコ品番EA463PC-3
全長(mm)240
質量(g)300
最大開口(mm)27
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
あらゆる角度から直接燃料ラインをグリップします。
トルクを失うことなく、直接燃料ラインのナットを締めたり緩めたりすることができます。
スチールラインがバルブカバーを横切るBMWN54/N55&N63エンジンなどに
仕様●セット内容:5個●サイズ:11・13・14・15・17mm●最大曲げ角:45°●差込角:3/8”DR
アズワン品番65-2135-16
1個(5個)
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
1袋(2個)
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
1袋(2個)
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
燃料ラインのナットを取付け取外しする際に燃料ラインの損傷を低減します。
全長(mm)98・106
対辺(mm)19・22
差込角(inch)3/8”
1セット
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
1袋(2個)
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
GM車等のCVジョイントブーツバンドのかしめに。
用途イヤーレスタイプのクランプに
材質スチール
エスコ品番EA463PC-2
全長(mm)230
質量(g)330
最大開口(mm)55
1個
¥6,970
税込¥7,667
翌日出荷
アルミ+コーティング(ゴム)。汎用品。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。
締付トルク(N・m)30
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)26×18.2×1.7
入数(個)10
1袋(10個)
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
用途コーナリングランプ、ストップランプ、テールランプ、バックランプ、ウィンカーランプ、リアフォグランプ等
1袋(2個)
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
1
2
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。