イージエクスチェンジLEDユニットDELTA(デルタ)3日以内出荷から4日以内出荷
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
EVOLVA HID Burner D2C 6000kDELTA(デルタ)4日以内出荷
純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。
あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。
インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。
ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
用途HID純正装着者 D2SタイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2900/D2R:2700色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED
EVOLVA HID Burner D2C 6500kDELTA(デルタ)4日以内出荷
純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。
ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。
あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。
インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。
ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
タイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2600/D2R:2400色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプDELTA(デルタ)(4件のレビュー)当日出荷
メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム
独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。
明るさ130%アップ!!
高ケルビンにして犠牲にしない視認性。
精度の高いカットラインを実現。
ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。
ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。
消費電力(W)35色温度(K)5500光束(Lm)3450
デルタHIDバルブDELTA(デルタ)(2件のレビュー)当日出荷
UVカットコーティング採用のデルタダイレクトHIDバナー。ほとんどの国産車・輸入車の純正HIDヘッドライト搭載車に適合します。バルブ規格D2S・D2Rどちらでも取り付け可能。
タイプD2C(D2R、D2S適合)消費電力(W)12V35口金P32d-2/3色温度(K)6500
エアーエレメントUNION(ユニオン産業)税込¥2,968¥2,698