自動車補修部品 :「コネクター 端子 自動車用」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
自動車部品検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン不調の原因の1つ インジェクター不良 噴射テスト&クリーニング インジェクターの良否、噴射状態を確認できます。
用途JTC6236とJTC6101のセット 。EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能 。入力電力:12V車輛バッテリー 。出力電力:12V&5V切替可能 。コネクタ端子:0.64、2、2.5mm 。テスト用洗浄剤4L付き
1個
43,680 税込48,048
5日以内出荷