ボルト・ナットセットJTC当日出荷
自動車でよく使われている、フランジボルトとナットのセット
ネジ・ナット 12種類 各20個入り
ボルトピッチ1.0:6×12、6×16、6×26、ピッチ1.25:8×20、8×26、8×30、10×25、10×30、10×40ナット6×10、8×1.25、10×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドセットJTC35日以内出荷
仕様ステンレスバンド:ANSI#410ネジ:S45C付属品フレキシブルナットドライバー1本付きセット内容【126pcs】バンド幅9mm/8~12mm(20個)・10~16mm(20個)・12~22mm(20個)・16~25mm(10個)・20~32mm(10個)・25~40mm(10個)・30~45mm(10個)・32~50mm(5個)・40~60mm(5個)・50~70mm(5個) バンド幅:12mm/60~80mm(5個)・70~90mm(5個)バンド幅(mm)12/60~80(5個)・70~90(5個)RoHS指令(10物質対応)対応最大負荷能力(kg)バンド幅9mm、60/cm2
ホースバンドJTC(1件のレビュー)5日以内出荷から8日以内出荷
張力(kg)60kg/cm29W材質(ねじ部)S45CRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ASNI#410ステンレス
ネジJTC5日以内出荷
ラックエンド555(スリーファイブ)税込¥2,198~¥1,998~
ボールジョイント555(スリーファイブ)税込¥7,698¥6,998