自動車補修部品 :「自動車部品」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
関連キーワード
セット内容2.3x25mm(3/32”x1”L)150本入・2.3x38mm(3/32”x1-1/2”L)100本入・3.0x25mm(1/8”x1”L)100本入・3.0x38mm(1/8”x1-1/2”L)70本入・4.0x38mm(5/32”x1-1/2”L)50本入・5.0x50mm(3/16”x2L)30本入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ドライブシャフトブーツ用汎用バンド
幅(mm)7
厚さ(mm)0.4
高さ(mm)(大)730、(小)350
最大使用寸法(mm)(大)110、(小)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
作業時間を大幅短縮。ジョイントを分解せずに作業できます。補強が付いて耐久性もup。
セット内容ブーツ1個・グリース1本・バンド大小各1個
仕様アルミワッシャー
入数5枚入り
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車でよく使われている、フランジボルトとナットのセット
ネジ・ナット 12種類 各20個入り
ボルトピッチ1.0:6×12、6×16、6×26、ピッチ1.25:8×20、8×26、8×30、10×25、10×30、10×40
ナット6×10、8×1.25、10×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
セット内容ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、グリース
高さ(mm)67~97
小径(Φmm)15~19
大径(Φmm)54~70
材質(ブーツ)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容サイズ(mm):【各10枚入り】6.4×10.4×1.5、6.4×10.4×1.2、8.4×13.8×1.5、8.4×13.8×1.2、10.4×15.8×1.5、10.4×15.8×1.2、12.4×17.8×1.2、12.4×17.8×1.5、13.4×18.8×1.2、13.4×18.8×1.5、14.4×19.8×1.2、14.4×19.8×1.5、15.4×20.8×1.2、15.4×20.8×1.5、16.4×21.8×1.2、16.4×21.8×1.5、18.4×23.8×1.2、18.4×23.8×1.5、20.4×25.8×1.2【各5枚入り】22×27×1.5、20×26×1.5、24×30×2.0、26×32×2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
セット内容ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、グリース
高さ(mm)82~143
小径(Φmm)20~25
大径(Φmm)60~97
材質(ブーツ)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
タイロットエンドを分解しないで作業できます。
セット内容挿入工具×1、ブーツ各サイズ(三種類)×1、適合表×1
関連資料(0.5MB)
取扱説明書(1.24MB)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
電動パーキングブレーキパッドのお困りごと解決!! パット交換!!バッテリー上がり!!事故!!水没!! ロックしたブレーキを簡単解除電動ディスク&ドラムブレーキ対応
用途電源:12V(コード長さ:1.5m)。車種別コネクター10種類 。汎用コネクター2種類付き。過負荷防止機能付き。モーターを直接動かしブレーキピストンをロック&解除できます。タイヤも外さずロック解除できるので緊急時に迅速に車両の移動ができます。
1個
¥47,980
税込¥52,778
13日以内出荷
セット内容軽自動車用ブーツ2個(TW2160)、軽自動車用コーン1個(TW2161R)
高さ(mm)67~97
小径(Φmm)15~19
大径(Φmm)54~70
材質(ブーツ)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
自動車でよく使うサイズのネジを集めました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
8種類でアッパーアーム・ロアアーム・タイロッドの80%をカバー!!
高さ(mm)28、22、30、28、30、29、26、30
メーカー日産、スズキ、三菱、ホンダ、スバル、マツダ、いすゞ、ダイハツ
上部内径(mm)11~16.5、10~15、12~18、10~15、11~16.5、12~18、10~15、16.5~25
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種日産:ブルーバード・セドリック、スズキ:スプラッシュ・スイフト、三菱:ミニカ キニキャプ、ホンダ:シビックフェリオ・アコード シビック・オッデセイ インテグラ ホンダ:オッデセイ、スバル:ヴィヴィオ、スズキ:ワゴンR スイフト・キャリー、マツダ:スクラム、三菱:ミニカ 日産:モコ、マツダ、スズキ:wブリー・キャリーワゴンR ホンダ:シビック・インテグラ、イスズ:アスカ・ジェミニ、ダイハツ:ムーブカスタム・ハイゼット マツダ:デミオ、三菱:トッポBJ、日産;スカイライン、ホンダ:スプラッシュワゴン・プレリュード・レジェンド 日産:サニー・バネット・スカイライン、マツダ:ロードスター、ダイハツ:ハイゼット・ミラ 日産:マーチ ダイハツ
下部内径(Φmm)28~42、23.5~35、30~45、29.9、31.5、35、28、37.8
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
近年多いクリップが入ったセット
セット内容各5個入り・45種類(RD01・RD05・RD13・RD15・RD16・RD19・RD20・RD24・RD25・RD26・RD27・RD28・RD29・RD31・RD32・RD33・RD34・RD37・RD41・RD43・RD45・RD48・RD50・RD51・RD52・RD53・RD54・RD55・RD56・RD57・RD58・RD59・RD60・RD61・RD62・RD63・RD64・RD65・RD66・RD67・RD68・RD70・RD76・RD77・RD78
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ベンツ BMW AUDI VW FORD VOLVO クライスラー プジョー シトロエンルノー トヨタ 日産 ホンダ スバル マツダ 三菱 スズキ etc エンジン不調が驚異の改善!!
用途スロットルボディ簡単清掃!!
取扱説明書(5.22MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
パットの残量 簡単測定
ブレーキパットの残量が簡単に測れ、車検に便利です。ブレード9枚入り
寸法(mm)6、8、10、12、14、16、18、20、22
使用範囲(mm)6~22
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様ステンレスバンド:ANSI#410ネジ:S45C
付属品フレキシブルナットドライバー1本付き
セット内容【126pcs】バンド幅9mm/8~12mm(20個)・10~16mm(20個)・12~22mm(20個)・16~25mm(10個)・20~32mm(10個)・25~40mm(10個)・30~45mm(10個)・32~50mm(5個)・40~60mm(5個)・50~70mm(5個) バンド幅:12mm/60~80mm(5個)・70~90mm(5個)
バンド幅(mm)12/60~80(5個)・70~90(5個)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大負荷能力(kg)バンド幅9mm、60/cm2
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
セット内容普通自動車用ブーツ2個(品番TW2146)、普通自動車用コーン1個(品番TW2147)、ブーツインサーター1個(FB0002)
高さ(mm)82~143
小径(Φmm)20~25
大径(Φmm)60~97
材質(ブーツ)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
18日以内出荷
軽量仕様!!オールインブーツ用 普通車、軽自動車ブーツ共用インサーターです。
ブーツを広げる時の補助工具です。
用途TW2146,TW2160ブーツ用
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
張力(kg)60kg/cm29W
材質(ねじ部)S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ASNI#410ステンレス
エンジン不調の原因の1つ インジェクター不良 噴射テスト&クリーニング インジェクターの良否、噴射状態を確認できます。
用途JTC6236とJTC6101のセット 。EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能 。入力電力:12V車輛バッテリー 。出力電力:12V&5V切替可能 。コネクタ端子:0.64、2、2.5mm 。テスト用洗浄剤4L付き
1個
¥43,680
税込¥48,048
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。