自動車補修部品 :「日産」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムポジションセンサーとは、カムシャフトの位置を感知し、エンジン始動時又は、VVTなどの可変カムシャフトの位置情報をECUに伝える等の用途に使用されています。一部車両でクランクアングルセンサーとしても使用されています。
参考品番23731-6N200、23731-6N202、23731-6N205、23731-6N206、23731-6N20A、23731-6N20B、23731-6N20C、23731-6N20D、23731-6N21A、5-86145-693-0、5-86141-392-0 型式T30、Z50、U30、U31、M12、G10、P12、JU30、J31、Y11、C24、W11、F24、E25、J#E25 代表車種エクストレイル・ムラーノ・プレサージュ・プレーリーリバティ・ブルーバードシルフィ・プリメーラ・バサラ・ティアナ・ウイングロード・セレナ・アベニール・アトラス・キャラバン・コモ 適合メーカー日産
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番22693-1MR0A 型式E12、TB17、NT31、T31、C26、FC26、FNC26、FNPC26、FPC26、HC26、HFC26、NC26、KJ10、KNJ10、NB30、J32、PE52、PNE52、HY51、PNZ51、CKV36、KV36、J50、NJ50、KNY51、KY51、HZ34、Z34 代表車種ノート・シルフィ・エクストレイル・セレナ・デュアリス・ラフェスタ・ティアナ・エルグランド・フーガ・ムラーノ・スカイライン・スカイラインクロスオーバー・フェアレディZ 適合メーカー日産
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
参考品番22448-1KC0A,33400-51Z00 型式SC26,SHC26,SNC26,F15,NF15,HNT32,HT32,NT32,T32,C26,FC26,FNC26,FNPC26,FPC26,HC26,HFC26,NC26 代表車種ジューク・エクストレイル
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番18213-84G00、1A00-13-210、22740-4A0A0、18213-58J00、18213-58J01、18213-82K00、1A00-18-8G1、1A12-18-861、1A12-18-861A、22740-4A00C、22740-4A0A1、22740-4A0A2 型式HN22S、MF21S、MF22S、HA23S、HA23V、HA25S、HA25V、HE21S、HE22S、DA64V、DA64W、DA63T、DA65T、JB23W、HG21S、EC22S、MK21S、MC22S、MH21S、MH22S、MH23S、MD22S、MJ21S、MJ22S、MJ23S、HB23S、HB25S、DG63T、DG64V、DG64W、HF21S、MM21S、HP22S、DR64V、DR64W、MG21S、MG22S、ML21S 代表車種Kei・MMRワゴン・アルト・アルトラパン・アルトラパンショコラ・エブリィ・キャリィ・ジムニー・セルボ・ツイン・パレット・ワゴンR・AZ-ワゴン・キャロル・スクラム・スピアーノ・フレアワゴン・ラピュタ・NV100クリッパー・NV100クリッパーリオ・モコ・ルークス 適合メーカースズキ・マツダ・日産
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

参考品番95310-58J00,95310-58J01,95310-58J02,95310-58J03,1A24-61-480A,1A24-61-480B,1A24-61-480C,27650-4A00A,27650-4A00B,27650-4A00E 型式MH2#S,HA24#,HE22S,MK21S,HG21S,MF22S,MJ2#S,HB24S,HB25S,MM21S,HC24S,ML21S,MG22S メーカースズキ,マツダ,日産 代表車種ワゴンR,アルト/ラパン,パレット,MRワゴン,AZワゴン,キャロル,フレアワゴン,ピノ,ルークス,モコ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

フロントサスペンションとボディーとをつなぐブッシュの役割を持つ部品。
メーカースズキ.ニッサン.マツダ 主な適合純正品番41710-76G01.71710-76G00.54320-4A0A1.1A00.34-400A.1A00-34-400
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

車の排気中の酸素の量を測定する部品です。
用途酸素量を測定するセンサー
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


メーカーニッサン 主な適合純正品番22433-HA001
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷


メーカー日産 主な適合純正品番23731-6J902・23731-6J90A・23731-6J90C・23731-6J900・23731-6J905・23731-6J906・23731-6J90B 主な使用車種マーチ:K12、AD/AD エキスパート:VY12、キューブ/キューブキュービック:Z11/GZ11、エルグランド:E51、フーガ:Y50、ティアナ:J31、サニー:B15
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷


ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
参考品番74250-50ME0/74250-50ME1/47226-4A00K/27226-4A00L/1A09-61-B10/1A09-61-B10A/MQ508920/MQ513417 型式MF33S/DA17#/MR31S/MR41S/DR17#/MG33S/DG17#/MS31S/MS41S/DS17# メーカースズキ/日産/マツダ/三菱 代表車種MRワゴン/エブリイ/ハスラー/NV100/モコ/スクラム/フレアクロスオーバー/ミニキャブ/タウンボックス
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング