トラック純正HIDに採用されているD2R/D2Sの適合可能な兼用タイプ。
「D2S」の場合、遮光シェードを取り外して取付け。
日の出後の色温度「4200K」で車検対応。
用途12V・24V兼用
電圧(V)85
仕様D2C
タイプD2C
定格電力(W)35
口金その他
色温度(K)4300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。
またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。
タイプD4C
電圧(V)42、対応電圧:DC12
消費電力(W)35
口金その他
色温度(K)4300
寿命1500~2000時間
明るさ(Lm)2800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。