自動車補修部品 :「jet イノウエ led」の検索結果
特価
本日11月20日(木)は、自動車補修部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEDの粒が気にならない!
ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP!
特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
用途電装パーツ
口金T10 W2.1×9.5d
電圧(V)DC24専用
材質PC
本体寸法(mm)27Φ11
電流(mA)約60
LED使用数(個)1
ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
用途電装パーツ
電圧(V)DC20~DC26
色温度(K)5800
材質本体/PC,カバー/樹脂
HID(D2R)のヘッドライトがLED化となる高輝度LEDバルブ。HIDバルブと交換するだけでLEDの輝き!!ホワイト6000Kの明るさ!。純正HIDバルブと同じ全長サイズで車両を選ばず取付けが可能です
用途電装パーツ
消費電力(W)(2個)122
発光色ホワイト
色温度(K)6000
動作電圧(VDC) 12/24共用
入数2個
明るさ(Lm)7200
取扱説明書(0.35MB)
適合バルブタイプD2R
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
色が移り変わる妖艶なLEDソフトモール。本体は太陽の紫外線による変色がしにくい素材(シリコン)を使用。曲面にも無理なく貼ることができます。様々なカラーへ切り替わり、ふんわり点灯ふんわり消灯を繰り返し、チカラ強いLEDのなかに優しい光を実現しました。長さは1000L/500L/300Lの3種。DC24V用
用途電装パーツ
幅(mm)10
厚さ(mm)3.2
電圧(V)DC24
波長(nm)620~625/465~470/520~525
LED色RGB
防塵防水性能IPX7相当
配線長200mm
配線方式AWG22
パターン変化パターン:7
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。