品質はECE R19クラスB許可取得
12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力
HID以上の長寿命(HID:約3000h)
2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。
定格電圧(V)12
定格電力(W)13
LEDデイシャインビームセットのDC12V、DC24V用オプションです。
セット内容ベースブラケット×2、ゴムカバー×2、ドリリングスクリュー×4、ワッシャー×4、取付要領書×2
1セット
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
純正LEDバックランプのバルブ交換でグレードアップ!!
従来白熱バルブと同等の簡単交換!!
純正LEDバックランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!!
純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 夜間後退時の見やすさUP!!
【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】
発光色ホワイト
種別LW5タイプ
定格電圧(V)12
適合車種アクア 2021.7 ~・ヤリス 2020.2 ~・VOXY 2022.1 ~・NOAH 2022.1 ~
色温度(K)6000
定格出力(W)7
1個
¥5,298
税込¥5,828
11日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。