絞り込み
ブランド
- OHSATO(大里)
- モノタロウ(56)
- NAKANO(6,710)
- エスアンドエスサイクル(626)
- SPI(494)
- RG(レーシングギア)(492)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](433)
- アイシン精機(355)
- GMB(346)
- コーヨーラド(334)
- PIAA(302)
- クリスタルアイ(274)
- YSK(山脇産業)(230)
- OHNO(大野ゴム工業)(204)
- PITWORK(日産)(204)
- 丸一ゴム工業(201)
- Modes(196)
- ミヤコ自動車(189)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(173)
- KAZZ-CREATION(116)
- IPF(108)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

7Tフランジボルト 全ねじ セレート付 (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥219~税込¥241~1袋(5本)当日出荷から3日以内出荷頭部に7マークがついたフランジボルトです。用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応
4T小形アプセットボルト (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥159~税込¥175~1袋(5本)翌々日出荷頭部に4マークがついた頭部小径のボルトです。用途各種締結メンテナンスに。材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1.25RoHS指令(10物質対応)対応
アプセット小ねじP=3 (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥119~税込¥131~1袋(5本)翌々日出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きの小ねじです。用途各種締結メンテナンスに。材質/仕上鉄/三価めっき種類P=3(SW、W付)ねじ山メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応
つむパ プッシュリベット(ナイロン)セット品
OHSATO(大里)¥4,498税込¥4,9481セット翌々日出荷プッシュリベットをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。プッシュリベットP3035_20本。プッシュリベットP3045_20本。プッシュリベットP3545_20本。プッシュリベットP3555_20本。プッシュリベットP4050_20本。プッシュリベットP4060_20本。プッシュリベットP5055_20本。プッシュリベットP5065_20本。プッシュリベットP6080_20本。プッシュリベットT3045_20本。プッシュリベットT3065_20本。プッシュリベットT4050_20本。プッシュリベットT4060_20本用途パネル等の固定にセット内容13種類材質ナイロンケース寸法(mm)233×170xH34RoHS指令(10物質対応)対応
4Tアプセットボルト (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥99~税込¥109~1袋(5本)翌々日出荷頭部に4マークがついたボルトです。用途各種締結メンテナンスに。材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1六角対辺(mm)10ねじの呼びM6ねじ山メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応
アプセット小ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥119~税込¥131~1袋(5本)翌々日出荷から3日以内出荷頭部に十字穴がついた小ねじです。用途各種締結メンテナンスに。材質/仕上鉄/三価めっきねじ山メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応